Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitshalbschuh IMPULSE grey Low ESD S1 Gr. 39 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh IMPULSE grey Low ESD S1 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh IMPULSE grey Low ESD S1 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh IMPULSE grey Low ESD S1 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh IMPULSE grey Low ESD S1 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh IMPULSE grey Low ESD S1 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh IMPULSE grey Low ESD S1 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh IMPULSE grey Low ESD S1 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh IMPULSE grey Low ESD S1 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh IMPULSE grey Low ESD S1 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh IMPULSE grey Low ESD S1 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitshalbschuh IMPULSE grey Low ESD S1 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8190802
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72245-39
EAN/GTIN:
     4030839261002
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ELTEN Sicherheitshalbschuh IMPULSE grey Low ESD S1 Gr. 39 (Arbeitsschuh)







Wenn ELTEN mit Experten aus der Sportmedizin zusammenarbeitet, bringt das konkrete Ergebnisse, die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten nützen. Denn auf Basis wissenschaftlicher Forschung werden neue Konzepte für innovative Sicherheitsschuhe mit hohem Komfortfaktor entwickelt ‒ oft Fußschutz für bestimmte Arbeitsbereiche der modernen Industrie. Und wenn dieser dann auch noch modisch aussieht, kommt man dem perfekten Sicherheitsschuh sehr nahe! So wie die Modelle der kürzlich vorgestellten BIOMEX Dynamics Serie.





In der modernen Industrie, in der Logistik oder in anderen Bereichen legen die Beschäftigten in ihren Sicherheitsschuhen weite Wege zu Fuß hinter sich; bei solchen Indoor-Jobs sind Dämpfung, Sicherheit und Dynamik des Gangs wichtig. Denn die Träger sollen sich auch an langen Arbeitstagen in ihren Sicherheitsschuhen wohlfühlen und anschließend den Feierabend ohne Fußschmerzen genießen. Dabei hilft ein ergonomisch geführter, dem natürlichen nahekommender und wohltuend gedämpfter Gang. Weniger Müdigkeit und Gelenkprobleme sind dann eine weitere angenehme „Nebenwirkung“. Der Beschäftigte soll nicht durch Schmerz und Druck abgelenkt werden und mit mehr Konzentration und damit sicherer seinen Aufgaben nachkommen. Dabei unterstützt ihn jetzt die Serie BIOMEX Dynamics von ELTEN. Diese umfasst neben metall- und lederfreie, ESD-fähige Modelle in verschiedenen modischen Varianten und in den Farbgebungen Schwarz-Grün bzw. Schwarz-Grau und Blau auch Modelle mit Schnellverschluss, wie z. B. dem BOA® Verschlusssystem.



Drei Modelle gibt es vom Impulse green: die Sicherheitssandale Impulse Easy ESD S1P, den Halbschuh Impulse Low ESD S1P und den Stiefel Impulse Mid ESD S1P ‒ alle aus leichter, strapazierfähiger Mikrofaser, mit Kunststoffkappe und metallfreiem Durchtrittschutz gegen Gefährdungen des Fußes am Arbeitsplatz. Schaftperforation und atmungsaktives Textilfutter erzeugen ein angenehmes Fußklima. Die Metallfreiheit hat gewichtige Vorteile: Die Modelle sind auch überall dort der richtige Fußschutz, wo Metalldetektoren oder Induktionsschleifen nicht ungewollt angesprochen werden sollen. Ein weiterer wichtiger Gesundheitsaspekt der Lederfreiheit: Für alle, die gegen dieses Material allergisch reagieren, ist das Tragen der Impulse-Modelle völlig unbedenklich! Ihre Zertifizierung gemäß DGUV Regel 112-191 erlaubt außerdem die individuelle orthopädische Einlagenversorgung, unkompliziert vom Orthopädieschuhmacher um die Ecke vorzunehmen.



Ein- und Ausstieg sind bei der Sicherheitssandale Impulse green Easy schnell und bequem: Klettverschlüsse erleichtern den Ein- und Ausstieg. Bei der Halbschuhvariante bewirkt ein elastisches Schnürsystem mit Schnellarretierung, dass der Fußschutz den ganzen Arbeitstag lang sicher sitzt. Der Sicherheitsstiefel wiederum ist dem Fuß des Trägers durch die Schnürung individuell anzupassen.



Die Modelle in grauer Farbgebung namens Impulse grey Easy, Low und Mid entsprechen den Varianten des Impulse green in der Ausstattung – sowohl in der Sicherheitsausrüstung als auch im Komfort. Nur auf den Durchtrittschutz wurde bewusst verzichtet, da er nicht in allen Indoor-Arbeitsbereichen angebracht ist.





Herausragendes Merkmal der Serie ist die BIOMEX Dynamics Sohle und ihre biomechanische Profilgestaltung. Ihre extreme Torsionsfähigkeit unterstützt die natürliche s-förmige Abrollbewegung der Füße beim Gang von der Ferse über den Ballen hin zum großen Zeh. Dies wirkt sich positiv auf das natürliche Zusammenwirken von Gelenken, Muskeln und Knochen aus und schont diese. Parallel zur s-förmigen mittleren Abroll-Linie der Laufsohle sind entkoppelte Führungselemente angeordnet: Sie stützen den Gang während der Torsion und fördern die Bewegungsdynamik. Dabei wird die Fußmuskulatur permanent trainiert ‒ was wiederum die Stabilität der Fuß-, Knie- und Hüftgelenke stärkt und Verletzungsgefahren mindert.




Weitere Informationen:
Artikelname:
IMPULSE grey Low ESD S1
Artikebezeichnung:
Sicherheitshalbschuh
Artikelgruppe:
ELTEN BIOMEX DYNAMICS
Herstellernummer:
72245-39
Größe:
Gr.39
Obermaterial:
Mikrofaser
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Brandsohle:
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Durchtrittschutz:
kein Durchtrittschutz
Sohle:
TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
Kunststoffkappe
Norm:
EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Zusatzinfo 1:
Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
Zusatzinfo 2:
Metall- und lederfreie Ausstattung, Extra Senkel beiliegend
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
30
€ 8,50*
ab € 61,94*
€ 76,72*
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 62,37*
€ 76,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,32*
€ 77,08*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 61,52*
€ 81,09*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,93*
€ 83,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,72*
€ 91,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,34*
€ 89,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,94*
€ 83,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,32*
€ 81,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,94*
€ 73,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,52*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.