Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitshalbschuh A 420 ESD S1 Gr. 37 - Weite 10 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh A 420 ESD S1 Gr. 37 - Weite 10 (Arbeitsschuh) A 420 ESD - S1 - W10 - Gr.37
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh A 420 ESD S1 Gr. 37 - Weite 10 (Arbeitsschuh) A 420 ESD - S1 - W10 - Gr.37
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh A 420 ESD S1 Gr. 37 - Weite 10 (Arbeitsschuh) A 420 ESD - S1 - W10 - Gr.37
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh A 420 ESD S1 Gr. 37 - Weite 10 (Arbeitsschuh) A 420 ESD - S1 - W10 - Gr.37
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh A 420 ESD S1 Gr. 37 - Weite 10 (Arbeitsschuh) A 420 ESD - S1 - W10 - Gr.37
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh A 420 ESD S1 Gr. 37 - Weite 10 (Arbeitsschuh) A 420 ESD - S1 - W10 - Gr.37
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh A 420 ESD S1 Gr. 37 - Weite 10 (Arbeitsschuh) A 420 ESD - S1 - W10 - Gr.37
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh A 420 ESD S1 Gr. 37 - Weite 10 (Arbeitsschuh) A 420 ESD - S1 - W10 - Gr.37
Artikel-Nr.:
     223-8192463
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     78600S137
EAN/GTIN:
     4043692245584
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ATLAS Sicherheitshalbschuh A 420 ESD S1 Gr. 37 - Weite 10 (Arbeitsschuh)

Das SportLine-Obermaterial ist ein Gewebe, welches aus Textil-Fasern besteht und verschiedenste Vorteile kombiniert. Das Gewebe ist besonders luftdurchlässig , wirkt atmungsaktiv und bietet somit einen sehr angenehmen Tragekomfort. Auch ist es durch seine hydrophobierenden Eigenschaften wasserabweisend, schnell trocknend und strapazierfähig.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen
körperlichen Belastungen, werden
temperaturregulierende Eigenschaften
nicht nur verlangt, sondern erwartet.
Das aktiv-X Funktionsfutter steht für
höchste Qualität, innovativer Technologie
und bietet dem Träger eine dauerhafte,
aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder
trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.
Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht
ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies
Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort
bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum.

Die ATLAS® Sneaker Sohlentechnologie - leicht, flexibel und top modisch. Die neue Sneaker-Generation steht für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
und ein Höchstmaß an Schutz. Ein innovatives Schuhkonzept, das schon
auf den ersten Blick ein junges Lebensgefühl signalisiert. Mit lockerer Sportlichkeit und
viel Freiraum erweisen sich die Sneaker Tag für Tag als ideale Begleiter - nicht nur in der
Arbeitswelt.

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.




Weitere Informationen:
Fußänge:
226 - 232 mm
Fußbreite:
84 - 98 mm
Artikelname:
A 420 ESD
Artikelbezeichnung:
Halbschuh
Artikelgruppe:
Sneaker Line
Herstellernummer:
78600 S1 37
Größe:
37 - Weite 10
Obermaterial:
SportLine - Obermaterial
Futtermaterial:
aktiv - X Funktionsfutter
Laufsohle:
Sneaker Sohlentechnologie
Durchtrittschutz:
kein Durchtrittschutz
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
Stahlkappe
BOA Fit - System:
nein
DGUV 112 - 191:
geeignet für die Einlagenversorgung - DGUV 112 - 191
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,86*
€ 82,88*
1
€ 4,90*
ab € 67,87*
€ 85,08*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,56*
€ 85,38*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,01*
€ 85,89*
Lager 223
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 89,61*
€ 107,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,61*
€ 128,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,71*
€ 126,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,04*
€ 119,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,95*
€ 116,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,61*
€ 106,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.