Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitsschuh hoch Duo Soft 725 Hi1 HRO S3 Gr. 48 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch Duo Soft 725 Hi1 HRO S3 Gr. 48 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) DUO SOFT 725 HI HRO - S3 - W10 - Gr.48
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch Duo Soft 725 Hi1 HRO S3 Gr. 48 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) DUO SOFT 725 HI HRO - S3 - W10 - Gr.48
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch Duo Soft 725 Hi1 HRO S3 Gr. 48 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) DUO SOFT 725 HI HRO - S3 - W10 - Gr.48
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch Duo Soft 725 Hi1 HRO S3 Gr. 48 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) DUO SOFT 725 HI HRO - S3 - W10 - Gr.48
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch Duo Soft 725 Hi1 HRO S3 Gr. 48 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) DUO SOFT 725 HI HRO - S3 - W10 - Gr.48
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch Duo Soft 725 Hi1 HRO S3 Gr. 48 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) DUO SOFT 725 HI HRO - S3 - W10 - Gr.48
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch Duo Soft 725 Hi1 HRO S3 Gr. 48 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) DUO SOFT 725 HI HRO - S3 - W10 - Gr.48
Artikel-Nr.:
     223-8192966
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3000S348
EAN/GTIN:
     4043692040042
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ATLAS Sicherheitsschuh hoch Duo Soft 725 Hi1 HRO S3 Gr. 48 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch)

Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus bester
Qualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie,
hochwertige und weiche Leder Verwendung finden.
Das ATLAS Waterproof-Glattleder muss den gesamten
Arbeitstag über besonderen Herausforderungen
standhalten. Das ca. 2mm starke vollnarbige
Rindleder zeichnet sich besonders
durch seine anhaltende Wasserdichtigkeit aus und sorgt somit über mehrere Stunden hinweg für trockene Füße. Zudem ist es besondersatmungsaktiv, langlebig und formstabil.

Die durchtritthemmende Stahlzwischensohle ist aus korrosionsbeständigem Edelstahl schützt den Fuß gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Sie wurde optimal auf die Leistenpassform angepasst und im Zwischensohlenmaterial eingeschäumt. Somit sind Sie auch während langen und harten Einsätzen im Innen- und Außenbereich optimal geschützt.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen
körperlichen Belastungen, werden
temperaturregulierende Eigenschaften
nicht nur verlangt, sondern erwartet.
Das aktiv-X Funktionsfutter steht für
höchste Qualität, innovativer Technologie
und bietet dem Träger eine dauerhafte,
aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder
trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.
Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht
ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies
Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort
bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum.

DIE BESONDERE LAUFSOHLE
Spitze Gegenstände, hohe Temperaturen und flüssige Werkstoffe sind in der Schwer- und Chemieindustrie, in metallverarbeitenden Betrieben oder in Heißbereichen keine Seltenheit. ATLAS hat mit der DUOSOFT Sohlentechnologie ein Laufsohlenkonzept entwickelt, welches genau auf die Bedürfnisse dieser Arbeitswelten abgestimmt ist. Neben der Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes (HI) und dem Verhalten der Laufsohle gegenüber Kontaktwärme (HRO), ist auch eine gewisse Schnittfestigkeit und Robustheit von besonderer Bedeutung.
Die einzelnen Profilblöcke bieten höchste Flexibilität für einen optimalen Bodenkontakt. Das grobstollige Profil mit einer Tiefe von 4,5mm mindert das Risiko erheblich, auf nassem oder gefrorenem Boden auszurutschen. Mit modernster Produktions-Technologie wird die perfekte Kombination aus Nitril Laufsohle und MPU® Zwischensohle im Direktanschäumverfahren hergestellt und gibt dem Träger somit einen sicheren Auftritt.

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.




Weitere Informationen:
Fußänge:
305 - 312 mm
Fußbreite:
108 - 122 mm
Artikelname:
DUO SOFT 725 HI HRO
Artikelbezeichnung:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Artikelgruppe:
DUOSOFT
Herstellernummer:
3000 S3 48
Größe:
48 - Weite 10
Obermaterial:
Waterproof - Glattleder
Futtermaterial:
aktiv - X Funktionsfutter
Laufsohle:
DuoSoft Sohlentechnologie
Durchtrittschutz:
Durchtritthe mmung
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
Stahlkappe
BOA Fit - System:
nein
DGUV 112 - 191:
geeignet für die Einlagenversorgung - DGUV 112 - 191
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas s3 arbeitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,83*
€ 78,35*
1
€ 4,90*
ab € 63,84*
€ 80,19*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 62,58*
€ 80,45*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,08*
€ 80,97*
Lager 223
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 84,17*
€ 101,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,60*
€ 120,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,33*
€ 119,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,35*
€ 112,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,30*
€ 109,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,17*
€ 100,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.