Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 460 S2 Gr. 39 - Weite 12 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 460 S2 Gr. 39 - Weite 12 (Arbeitsschuh) ERGO-MED 460 ESD - S2 - W12 - Gr.39
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 460 S2 Gr. 39 - Weite 12 (Arbeitsschuh) ERGO-MED 460 ESD - S2 - W12 - Gr.39
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 460 S2 Gr. 39 - Weite 12 (Arbeitsschuh) ERGO-MED 460 ESD - S2 - W12 - Gr.39
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 460 S2 Gr. 39 - Weite 12 (Arbeitsschuh) ERGO-MED 460 ESD - S2 - W12 - Gr.39
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 460 S2 Gr. 39 - Weite 12 (Arbeitsschuh) ERGO-MED 460 ESD - S2 - W12 - Gr.39
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 460 S2 Gr. 39 - Weite 12 (Arbeitsschuh) ERGO-MED 460 ESD - S2 - W12 - Gr.39
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 460 S2 Gr. 39 - Weite 12 (Arbeitsschuh) ERGO-MED 460 ESD - S2 - W12 - Gr.39
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 460 S2 Gr. 39 - Weite 12 (Arbeitsschuh) ERGO-MED 460 ESD - S2 - W12 - Gr.39
Artikel-Nr.:
     223-8193139
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     87212S239
EAN/GTIN:
     4043692177526
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ATLAS Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 460 S2 Gr. 39 - Weite 12 (Arbeitsschuh)

Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus bester
Qualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie,
hochwertige und weiche Leder Verwendung finden.
Das ATLAS Waterproof-Glattleder muss den gesamten
Arbeitstag über besonderen Herausforderungen
standhalten. Das ca. 2mm starke vollnarbige
Rindleder zeichnet sich besonders
durch seine anhaltende Wasserdichtigkeit aus und sorgt somit über mehrere Stunden hinweg für trockene Füße. Zudem ist es besondersatmungsaktiv, langlebig und formstabil.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen
körperlichen Belastungen, werden
temperaturregulierende Eigenschaften
nicht nur verlangt, sondern erwartet.
Das aktiv-X Funktionsfutter steht für
höchste Qualität, innovativer Technologie
und bietet dem Träger eine dauerhafte,
aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder
trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.
Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglicht
ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies
Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort
bilden die drei Basiskomponenten: Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU Sohlentechnologie.

ATLAS bietet für die orthopädische Versorgung durch Schuh-Zurichtungen die Modelle aus der Ergo-Med Serie an. Die mit „blueline“ gekennzeichneten Artikel sind nach der DGUV Regel 112-191 auch für zertifizierte orthopädische Veränderungen geeignet.






Weitere Informationen:
Fußänge:
241 - 247 mm
Fußbreite:
104 - 105 mm
Artikelname:
ERGO - MED 460 ESD W12
Artikelbezeichnung:
Halbschuh
Artikelgruppe:
Ergo - Med
Herstellernummer:
87212 S2 39
Größe:
39 - Weite 12
Obermaterial:
Waterproof - Glattleder
Futtermaterial:
aktiv - X Funktionsfutter
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Durchtrittschutz:
kein Durchtrittschutz
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
Stahlkappe
BOA Fit - System:
nein
DGUV 112 - 191:
geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen - und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112 - 191
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,08*
€ 89,15*
10 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 75,11*
€ 95,89*
€ 3,19*
ab € 82,69*
€ 105,00*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 84,39*
€ 107,01*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 94,12*
€ 117,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,01*
€ 127,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,24*
€ 126,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,51*
€ 119,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,72*
€ 113,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,39*
€ 100,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-39
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
92000-39
ab € 4,02*
Zubehör
Atlas
99100-39
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
99000-39
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
92600-39
ab € 6,57*
Zubehör
Atlas
95900-39-40
ab € 6,57*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.