Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitsschuh hoch ERGO-MED 500 S3 Gr. 36 - Weite 13 (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch ERGO-MED 500 S3 Gr. 36 - Weite 13 (Arbeitsschuh hoch) ERGO-MED 500 ESD - S3 - W13 - Gr.36
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch ERGO-MED 500 S3 Gr. 36 - Weite 13 (Arbeitsschuh hoch) ERGO-MED 500 ESD - S3 - W13 - Gr.36
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch ERGO-MED 500 S3 Gr. 36 - Weite 13 (Arbeitsschuh hoch) ERGO-MED 500 ESD - S3 - W13 - Gr.36
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch ERGO-MED 500 S3 Gr. 36 - Weite 13 (Arbeitsschuh hoch) ERGO-MED 500 ESD - S3 - W13 - Gr.36
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch ERGO-MED 500 S3 Gr. 36 - Weite 13 (Arbeitsschuh hoch) ERGO-MED 500 ESD - S3 - W13 - Gr.36
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch ERGO-MED 500 S3 Gr. 36 - Weite 13 (Arbeitsschuh hoch) ERGO-MED 500 ESD - S3 - W13 - Gr.36
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch ERGO-MED 500 S3 Gr. 36 - Weite 13 (Arbeitsschuh hoch) ERGO-MED 500 ESD - S3 - W13 - Gr.36
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch ERGO-MED 500 S3 Gr. 36 - Weite 13 (Arbeitsschuh hoch) ERGO-MED 500 ESD - S3 - W13 - Gr.36
Artikel-Nr.:
     223-8193264
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     95613S336
EAN/GTIN:
     4043692230948
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ATLAS Sicherheitsschuh hoch ERGO-MED 500 S3 Gr. 36 - Weite 13 (Arbeitsschuh hoch)

Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus bester
Qualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie,
hochwertige und weiche Leder Verwendung finden.
Das ATLAS Waterproof-Glattleder muss den gesamten
Arbeitstag über besonderen Herausforderungen
standhalten. Das ca. 2mm starke vollnarbige
Rindleder zeichnet sich besonders
durch seine anhaltende Wasserdichtigkeit aus und sorgt somit über mehrere Stunden hinweg für trockene Füße. Zudem ist es besondersatmungsaktiv, langlebig und formstabil.

Die durchtritthemmende Stahlzwischensohle ist aus korrosionsbeständigem Edelstahl schützt den Fuß gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Sie wurde optimal auf die Leistenpassform angepasst und im Zwischensohlenmaterial eingeschäumt. Somit sind Sie auch während langen und harten Einsätzen im Innen- und Außenbereich optimal geschützt.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Die Überkappe
bietet besonderen Schutz gegen Abrieb
im Bereich der Schuhspitze, schützt das
Oberleder in diesem Bereich gegen
vorzeitigen Verschleiß und erhöht die
Lebensdauer des Sicherheitsschuhs spürbar.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen
körperlichen Belastungen, werden
temperaturregulierende Eigenschaften
nicht nur verlangt, sondern erwartet.
Das aktiv-X Funktionsfutter steht für
höchste Qualität, innovativer Technologie
und bietet dem Träger eine dauerhafte,
aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder
trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.
Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht
ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies
Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort
bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum.

FUNKTION UND PERFORMANCE AN DER FRISCHEN LUFT
Nasse und unebene Böden, unterschiedlichste Geländeprofile und widrige Witterungsbedingungen. Gerade in den Outdoor-Arbeitswelten, kommt es auf die richtige Laufsohle an. Mit der Outdoor-Laufsohlentechnologie von ATLAS® sind Sie bestens ausgestattet.
Die einzelnen Profilblöcke bieten höchste Flexibilität für einen optimalen Kontakt zum Boden und garantieren maximale Bodenhaftung. Das Grobstollenprofil mit einer Tiefe von 4,5mm mindert das Risiko erheblich, auf nassen oder rutschigen Untergründen auszurutschen.
Mit dieser Sohle sind Sie für Einsätze im Außenbereich - von der Baustelle bis zur Grünfläche - optimal ausgestattet.

ATLAS bietet für die orthopädische Versorgung durch Schuh-Zurichtungen die Modelle aus der Ergo-Med Serie an. Die mit „blueline“ gekennzeichneten Artikel sind nach der DGUV Regel 112-191 auch für zertifizierte orthopädische Veränderungen geeignet.




Weitere Informationen:
Fußänge:
218 - 225 mm
Fußbreite:
100 - 105 mm
Artikelname:
ERGO - MED 500 ESD W13
Artikelbezeichnung:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Artikelgruppe:
Ergo - Med
Herstellernummer:
95613 S3 36
Größe:
36 - Weite 13
Obermaterial:
Waterproof - Glattleder
Futtermaterial:
aktiv - X Funktionsfutter
Laufsohle:
Outdoor Sohlentechnologie
Durchtrittschutz:
Durchtritthe mmung
Spitzenschutz:
Überkappe
Zehenschutz:
Stahlkappe
BOA Fit - System:
nein
DGUV 112 - 191:
geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen - und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112 - 191
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,52*
€ 91,66*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 73,50*
€ 93,12*
1
€ 4,90*
ab € 76,69*
€ 94,47*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,55*
€ 94,54*
Lager 223
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 101,08*
€ 119,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,76*
€ 142,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,87*
€ 141,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,53*
€ 132,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,30*
€ 128,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,08*
€ 120,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.