Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8195959 Herst.-Nr.: 729621-42 EAN/GTIN: 4030839372838 |
| |
|
| | |
| ELTEN Sicherheitshalbschuh JOURNEY blue Low ESD S1P Gr. 42 (Arbeitsschuh) Die E-TRACK Serie von ELTEN sorgt für den richtigen Auftritt. Sportliches und schlankes Design, das sich an modernen Freizeitschuhen orientiert, gepaart mit der vollen Sicherheitsausstattung und optimalem Tragekomfort. Die farbenfrohen Modelle der E-TRACK Serie gibt es aus unterschiedlichen Materialien und mit diversen Sicherheitsausstattungen. Eins haben alle Sicherheitsschuhe der Serie gemeinsam: die sehr rutschhemmende Laufsohle für Arbeitsorte, an denen ein sicherer Halt besonders wichtig ist, beispielsweise auf glatten oder feuchten Untergründen. Sie besteht aus Gummi/PU, ist SRC zertifiziert und mit dem eingearbeiteten ELTEN Logo auch optisch ein Hingucker. Die Modelle der E-TRACK Serie gibt es in den Schutzklassen S1, S1P, S2 oder S3 und mit unterschiedlichsten Ausstattungen für verschiedene Einsatzgebiete. Die Obermaterialien reichen von Leder über Meshmaterial und Mikrofaser bis hin zu komplett lederfreier Ausstattung. Alle Modelle enthalten eine Stahlkappe und – außer in den Schutzklassen S1 und S2 – eine metallfreie Durchtritthemmung, die den Eindruck eines sportlich leichten Sneakers unterstützt. Die Sicherheitshalbschuhe gibt es in den Größen 40 bis 48, den WHITE GRIP Low ESD S1 sogar in 35 bis 48. Weitere Informationen: | | Artikelname: | JOURNEY blue Low ESD S1P | Artikebezeichnung: | Sicherheitshalbschuh | Artikelgruppe: | ELTEN E-TRACK | Herstellernummer: | 729621-42 | Größe: | Gr.42 | Obermaterial: | Veloursleder/Meshmaterial | Futtermaterial: | Atmungsaktives Textilfutter | Lasche: | Gepolsterte Lasche | Brandsohle: | keine Brandsohle | Durchtrittschutz: | Metallfreier Durchtrittschutz | Sohle: | GUMMI/PU Sohle E-TRACK | Spitzenschutz: | kein Spitzenschutz | Zehenschutz: | Stahlkappe | Norm: | EN ISO 20345 S1P SRC, Form A | Zusatzinfo 1: | keine | Zusatzinfo 2: | keine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-schuhe elten, antistatik schuhe, sicherheitshalbschuhe s1p |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 62,95* | € 79,89* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 62,98* | € 79,93* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 63,10* | € 80,05* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 62,40* | € 84,05* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 68,66* | € 86,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|