Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA TORQUE 16 - T5 - 480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Zahnriemen ALPHA TORQUE 16 - T5 - 480
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Zahnriemen ALPHA TORQUE 16 - T5 - 480
Artikel-Nr.:
     223-8196589
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     T54801677ZA
EAN/GTIN:
     4014486018479
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA TORQUE 16 - T5 - 480

Der optibelt ALPHA TORQUE wird mit einem abriebbeständigen Polyurethan mit einer Härte von 86 Shore A ausgestattet. Die für Polyurethan gute Ölbeständigkeit gehört ebenso zu seinen Grundmerkmalen wie eine gewisse Beständigkeit gegenüber Säuren und akalischen Lösungen.

Vorteile
- gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit
- große Auswahl an Zugträgermaterialien

Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
96
Breite max:
380
Langbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Profil:
T5
Länge (mm):
480
Riemenbreite (mm):
16.00
Produktgruppe eClass 5.1:
23170205
Höhe des Riemens (mm):
2.2
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 8,93*
€ 12,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,87*
€ 12,75*
9 Tage
120
€ 5,99*
ab € 9,39*
€ 13,86*
€ 3,19*
ab € 13,88*
€ 19,81*
€ 6,90*
ab € 11,45*
€ 20,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.