Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Keilriemen SUPER TX X10 x 652 (ZX 25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Keilriemen SUPER TX X10 x 652 (ZX 25)
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Keilriemen SUPER TX X10 x 652 (ZX 25)
Artikel-Nr.:
     223-8205642
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     X106526847
EAN/GTIN:
     4014486095449
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215

OPTIBELT Keilriemen SUPER TX X10 x 652 (ZX 25)

Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Weitere Informationen:
Langbezeichnung:
Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Profil:
X10 / ZX
Produktgruppe eClass 5.1:
23170201
Höhe des Riemens (mm):
6
Obere Breite (mm):
10
Untere Breite (mm):
5.9
Richtlänge (mm):
652
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,2225*
€ 9,0625*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 6,87*
€ 9,91*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 10,31*
€ 3,19*
ab € 7,21*
€ 10,34*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 7,85*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.