Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Keilriemen SUPER TX X13 x 805 (AX 31)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Keilriemen SUPER TX X13 x 805 (AX 31)
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Keilriemen SUPER TX X13 x 805 (AX 31)
Artikel-Nr.:
     223-8205667
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     X138056847
EAN/GTIN:
     4014486095739
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215

OPTIBELT Keilriemen SUPER TX X13 x 805 (AX 31)

Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Weitere Informationen:
Langbezeichnung:
Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Profil:
X13 / AX
Produktgruppe eClass 5.1:
23170201
Höhe des Riemens (mm):
13
Obere Breite (mm):
15
Untere Breite (mm):
7.5
Richtlänge (mm):
805
Weitere Suchbegriffe: din 2215, normalkeilriemen formgezahnt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
35
20
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 7,39*
1
€ 4,95*
ab € 6,52*
€ 9,48*
3 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 7,52*
€ 10,37*
1
€ 3,19*
ab € 7,54*
€ 10,40*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 8,17*
€ 11,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.