Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JORI Sicherheitshalbschuh BASIC Compo Low S3 Gr. 36 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh BASIC Compo Low S3 Gr. 36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh BASIC Compo Low S3 Gr. 36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh BASIC Compo Low S3 Gr. 36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh BASIC Compo Low S3 Gr. 36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh BASIC Compo Low S3 Gr. 36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh BASIC Compo Low S3 Gr. 36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh BASIC Compo Low S3 Gr. 36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh BASIC Compo Low S3 Gr. 36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh BASIC Compo Low S3 Gr. 36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh BASIC Compo Low S3 Gr. 36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh BASIC Compo Low S3 Gr. 36 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8206485
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12111-36
EAN/GTIN:
     4035877929198
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

JORI Sicherheitshalbschuh BASIC Compo Low S3 Gr. 36 (Arbeitsschuh)


Bereits vor über 150 Jahren gründete der Schuhmachermeister Josef Riddermann (Jo-Ri), eine Manufaktur für Arbeitsschuhe und -stiefel. Seit den Gründungszeiten steht Jori für höchste Verlässlichkeit und Sicherheit. Die Marke mit dem prägnanten Ritter-Schild machte sich bei Handwerkern und Industriearbeitern des aufstrebenden Ruhrgebiets schnell einen Namen – der bis heute Geltung hat.


Wer täglich acht oder mehr Stunden seinen Mann oder seine Frau steht, kann und darf in Sachen Sicherheit keine Kompromisse machen. Deshalb bietet Jori by ELTEN professionellen Schutz, Tragekomfort und ermüdungsfreie Beweglichkeit – maßgeschneidert.

Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtrittschutz:
Metallfreier Durchtrittschutz
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Farbe:
Schwarz
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1060
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Laufsohle:
PU/PU Sohle jo_BASIC
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Obermaterial:
Rindleder
Schutzklasse:
S3
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 6,90*
ab € 31,31*
€ 41,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,53*
€ 42,03*
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 32,80*
€ 45,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,38*
€ 45,50*
Lager 223
30
€ 8,50*
ab € 38,82*
€ 51,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,34*
€ 61,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,15*
€ 59,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,66*
€ 55,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,92*
€ 52,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,22*
€ 51,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,82*
€ 46,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.