Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Verlängerung AUT/16/500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verlängerung AUT/16/500
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verlängerung AUT/16/500
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verlängerung AUT/16/500
Artikel-Nr.:
     223-8208180
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-37394-01-0-1
EAN/GTIN:
     k.A.

GU GRETSCH-UNITAS Verlängerung AUT/16/500

Verlängerung mit zusätzlichem Automatikriegel (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und
Metall:

Automatic-Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür automatisch 20 mm aus und sind dann gegen Zurückdrücken gesichert – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen.


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Secury Verlängerung
Ausführung:
für Automatic
Stulpausführung:
Flachstulp 16x3mm
Stulpende:
eckig
Farbe:
Silberfarbig
für Verriegelungssitz:
+500mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.