Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 1000 ESD S1 Gr. 40 Weite 10 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 1000 ESD S1 Gr. 40 Weite 10 (Arbeitsschuh) ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 1000 ESD S1 Gr. 40 Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 1000 ESD S1 Gr. 40 Weite 10 (Arbeitsschuh) ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 1000 ESD S1 Gr. 40 Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 1000 ESD S1 Gr. 40 Weite 10 (Arbeitsschuh) ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 1000 ESD S1 Gr. 40 Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 1000 ESD S1 Gr. 40 Weite 10 (Arbeitsschuh) ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 1000 ESD S1 Gr. 40 Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 1000 ESD S1 Gr. 40 Weite 10 (Arbeitsschuh) ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 1000 ESD S1 Gr. 40 Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 1000 ESD S1 Gr. 40 Weite 10 (Arbeitsschuh) ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 1000 ESD S1 Gr. 40 Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 1000 ESD S1 Gr. 40 Weite 10 (Arbeitsschuh) ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 1000 ESD S1 Gr. 40 Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 1000 ESD S1 Gr. 40 Weite 10 (Arbeitsschuh) ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 1000 ESD S1 Gr. 40 Weite 10
Artikel-Nr.:
     223-8208649
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     44500S140
EAN/GTIN:
     4043692345253
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 1000 ESD S1 Gr. 40 Weite 10 (Arbeitsschuh)

Das Hightech - MESH UPPER umschließt den Fuß passgenau und garantiert dem Träger dauerhafte
Atmungsaktivität, Flexibilität und einen unverwechselbaren Tragekomfort. Die Lufttextur des Gewebes garantiert eine optimale Luftzirkulation und sorgt somit für ein dauerhaft angenehmes Fußklima.

Alu-tec® Technologie: Die neue Leichtigkeit. Aluminium dient nicht nur seit Jahren in der Luftfahrt und in der Automobilindustrie als Hightech-Werkstoff, sondern auch heute in vielen ATLAS Sicherheitsschuhen. Die anatomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium ist besonders leicht und verlagert den Schuhschwerpunkt zur Fußmitte. Somit wirkt diese aktiv zur Vermeidung von Stolperunfällen durch Ungleichgewicht vor. Auch lässt das thermisch neutrale Verhalten von Aluminium keine Kältebrücken im Schuhinnenraum entstehen und garantiert somit ein angenehmes Fußklima zu allen Jahreszeiten.

Speziell bei knienden Tätigkeiten kann es im Bereich der Schuhspitze
nach geraumer Zeit zu Verschleißerscheinungen kommen. Diese
lassen sich mit Hilfe des verstärkten Spitzenschutzes deutlich
verringern und die Standzeit des Schuhs wird somit erhöht.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen
körperlichen Belastungen, werden
temperaturregulierende Eigenschaften
nicht nur verlangt, sondern erwartet.
Das aktiv-X Funktionsfutter steht für
höchste Qualität, innovativer Technologie
und bietet dem Träger eine dauerhafte,
aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder
trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.
Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht
ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies
Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort
bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum.

ATLAS® bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue INNOFLEX SYSTEM® versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase.
Vom ersten bis zum letzten Bodenkontakt wird der Sohlenkomplex permanent über die gleiche, natürliche Kraftverlaufslinie, der INNOFLEX LINE, gelenkt. Sie leitet die Kräfte von der Ferse bis zur Spitze optimal und unterstützt so die natürliche Kraftverlaufslinie. Für die entsprechende Energieaufnahme, also die Dämpfung, sind besondere Bereiche wie z.B. die CLOUDZONE in der Ferse verantwortlich. Die großformatigen Trittflächen, welche mit besonders energieaufnahmefähigem MPU®-Material ausgestattet sind, nehmen die Energie auf und geben diese wieder gezielt in den Bewegungsablauf zurück. So kann ein ermüdungsfreies Laufen über den gesamten Arbeitstag hinweg garantiert werden.

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.




Weitere Informationen:
Fußänge:
248 - 253 mm
Fußbreite:
91 - 105 mm
Artikelname:
FLASH 1000 ESD
Artikelbezeichnung:
Halbschuh
Artikelgruppe:
Flash
Herstellernummer:
44500 S1 40
Größe:
40 - Weite 10
Obermaterial:
Mesh - Obermaterial
Futtermaterial:
aktiv - X Funktionsfutter
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Durchtrittschutz:
kein Durchtrittschutz
Spitzenschutz:
Spitzenschutz
Zehenschutz:
alu - tec Aluminiumkappe
BOA Fit - System:
nein
DGUV 112 - 191:
geeignet für die Einlagenversorgung - DGUV 112 - 191
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,97*
€ 80,93*
1
€ 4,90*
ab € 68,02*
€ 84,30*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 70,43*
€ 84,48*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,15*
€ 85,14*
Lager 223
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 89,72*
€ 106,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,79*
€ 127,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,95*
€ 126,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,43*
€ 118,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,87*
€ 116,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,72*
€ 106,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.