Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitschuh hoch GTX 535 GORE-TEX S3 Gr. 37 Weite 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitschuh hoch GTX 535 GORE-TEX S3 Gr. 37 Weite 12 ATLAS Sicherheitschuh hoch GTX 535 GORE-TEX S3 Gr. 37 Weite 12
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitschuh hoch GTX 535 GORE-TEX S3 Gr. 37 Weite 12 ATLAS Sicherheitschuh hoch GTX 535 GORE-TEX S3 Gr. 37 Weite 12
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitschuh hoch GTX 535 GORE-TEX S3 Gr. 37 Weite 12 ATLAS Sicherheitschuh hoch GTX 535 GORE-TEX S3 Gr. 37 Weite 12
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitschuh hoch GTX 535 GORE-TEX S3 Gr. 37 Weite 12 ATLAS Sicherheitschuh hoch GTX 535 GORE-TEX S3 Gr. 37 Weite 12
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitschuh hoch GTX 535 GORE-TEX S3 Gr. 37 Weite 12 ATLAS Sicherheitschuh hoch GTX 535 GORE-TEX S3 Gr. 37 Weite 12
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitschuh hoch GTX 535 GORE-TEX S3 Gr. 37 Weite 12 ATLAS Sicherheitschuh hoch GTX 535 GORE-TEX S3 Gr. 37 Weite 12
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitschuh hoch GTX 535 GORE-TEX S3 Gr. 37 Weite 12 ATLAS Sicherheitschuh hoch GTX 535 GORE-TEX S3 Gr. 37 Weite 12
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitschuh hoch GTX 535 GORE-TEX S3 Gr. 37 Weite 12 ATLAS Sicherheitschuh hoch GTX 535 GORE-TEX S3 Gr. 37 Weite 12
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitschuh hoch GTX 535 GORE-TEX S3 Gr. 37 Weite 12 ATLAS Sicherheitschuh hoch GTX 535 GORE-TEX S3 Gr. 37 Weite 12
Artikel-Nr.:
     223-8208758
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36012S337
EAN/GTIN:
     4043692131924
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ATLAS Sicherheitschuh hoch GTX 535 GORE-TEX S3 Gr. 37 Weite 12

Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus bester
Qualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie,
hochwertige und weiche Leder Verwendung finden.
Das ATLAS Waterproof-Glattleder muss den gesamten
Arbeitstag über besonderen Herausforderungen
standhalten. Das ca. 2mm starke vollnarbige
Rindleder zeichnet sich besonders
durch seine anhaltende Wasserdichtigkeit aus und sorgt somit über mehrere Stunden hinweg für trockene Füße. Zudem ist es besondersatmungsaktiv, langlebig und formstabil.

Mit der durchtritthemmenden XP® Technologie bietet
ATLAS® ein innovatives System zum Schutz des Fußes gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Hierfür kommt ein textiles Hightech-Material, welches unteranderem Aramid-Fasern enthält, zum Einsatz. Hierdurch geht die erhöhte Sicherheit nicht zu Lasten des Tragekomforts, denn das Textil ist metallfrei, extrem leicht und unterstützt die natürliche Torsion des Fußes.

Alu-tec® Technologie: Die neue Leichtigkeit. Aluminium dient nicht nur seit Jahren in der Luftfahrt und in der Automobilindustrie als Hightech-Werkstoff, sondern auch heute in vielen ATLAS Sicherheitsschuhen. Die anatomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium ist besonders leicht und verlagert den Schuhschwerpunkt zur Fußmitte. Somit wirkt diese aktiv zur Vermeidung von Stolperunfällen durch Ungleichgewicht vor. Auch lässt das thermisch neutrale Verhalten von Aluminium keine Kältebrücken im Schuhinnenraum entstehen und garantiert somit ein angenehmes Fußklima zu allen Jahreszeiten.

Speziell bei knienden Tätigkeiten kann es im Bereich der Schuhspitze
nach geraumer Zeit zu Verschleißerscheinungen kommen. Diese
lassen sich mit Hilfe des abriebfesten Spitzenschutzes aus Carbonfaser deutlich
verringern und die Standzeit des Schuhs wird somit erhöht.

GORE-TEX Funktionsfutter bietet beste Performance bei Wind und Wetter. Zuverlässige Wasserdichtigkeit verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Hoher Komfort drinnen, perfekter Schutz draußen, das ganze Jahr. Die GORE-TEX Membran lässt Fußwärme und -feuchtigkeit nach außen entweichen und sorgt somit für eine angenehme Fußtemperierung, auch an heißen Tagen.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.
Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht
ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies
Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort
bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum.

FUNKTION UND PERFORMANCE AN DER FRISCHEN LUFT
Nasse und unebene Böden, unterschiedlichste Geländeprofile und widrige Witterungsbedingungen. Gerade in den Outdoor-Arbeitswelten, kommt es auf die richtige Laufsohle an. Mit der Outdoor-Laufsohlentechnologie von ATLAS® sind Sie bestens ausgestattet.
Die einzelnen Profilblöcke bieten höchste Flexibilität für einen optimalen Kontakt zum Boden und garantieren maximale Bodenhaftung. Das Grobstollenprofil mit einer Tiefe von 4,5mm mindert das Risiko erheblich, auf nassen oder rutschigen Untergründen auszurutschen.
Mit dieser Sohle sind Sie für Einsätze im Außenbereich - von der Baustelle bis zur Grünfläche - optimal ausgestattet.

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.




Weitere Informationen:
Fußänge:
226 - 232 mm
Fußbreite:
99 - 101 mm
Artikelname:
GTX 535 GORE - TEX W12
Artikelbezeichnung:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Artikelgruppe:
GORE - TEX
Herstellernummer:
36012 S3 37
Größe:
37 - Weite 12
Obermaterial:
Waterproof - Glattleder
Futtermaterial:
Gore - Tex Funktionsfutter
Laufsohle:
Outdoor Sohlentechnologie
Durchtrittschutz:
XP metallfreie Durchtritthe mmung
Spitzenschutz:
carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
Zehenschutz:
alu - tec Aluminiumkappe
BOA Fit - System:
nein
DGUV 112 - 191:
geeignet für die Einlagenversorgung - DGUV 112 - 191
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 85,28*
€ 101,83*
1
€ 4,80*
ab € 84,82*
€ 101,84*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,07*
€ 105,34*
1
€ 4,90*
ab € 86,70*
€ 106,32*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 114,48*
€ 135,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,50*
€ 161,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,92*
€ 159,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,54*
€ 150,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,05*
€ 145,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,48*
€ 136,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.