Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Rohrrahmenschloss 49 24/30/92/10 PZ Hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFV Rohrrahmenschloss 49 24/30/92/10 PZ Hell verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8209174
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569104807
Suchbegriffe:
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
rohrrahmenschloss stulpbreite 16 mm...
rohrrahmenschloss kfv

KFV Rohrrahmenschloss 49 24/30/92/10 PZ Hell verzinkt

Einsteckschloss Nr. 49N-PZW
für Rohrrahmentüren

Für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel (PZW), Riegelausschluss 20 mm, 1-tourig, rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar, Falle und Riegel glanzvernickelt, Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte, verzinkter Kasten, Entfernung 92 mm, Stulp kantig.
* Oberkante Stulp bis Nussmitte = 110,5 mm (gleichmäßig verlängert) |

Einsteckschloss Nr. 49 für Rohrrahmentüren nach DIN18251-2 Klasse 3


Ausführung:

Falle und Riegel glanzvernickelt

verzinkter Kasten

Rechts und Links verwendbar durch umstellbare Falle

Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte

Riegelausschluss 20mm


Mit Sicherheit mehr Lösungsvielfalt für Innen- und Eingangstüren.

Durch eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Rohrrahmenschlössern nach EN 12209 eröffnet Ihnen vielfältige Lösungsmöglichkeiten für zahlreiche Profilsituationen. KFV Rohrrahmenschlösser gibt es 1- oder 2-tourig, mit unterschiedlichem Riegelausschluss sowie in diversen Dornmaßen, Stulpvarianten und Oberflächen. Sie eignen sich nicht nur zur Erstausstattung, sondern lassen sich auch problemlos nachrüsten.

Weitere Informationen:
Basis:
Rohrrahmenschloss
Wechsel:
mit Wechsel
Dornmaß:
30 mm
Entfernung:
92 mm
Stulpbreite:
16 mm
Stulplänge:
280 mm
Schlossriegel:
1 tourig
Riegelausschluss:
20 mm
Stulpausführung:
kantig
Falleneigenschaft:
mit umstellbarer Falle LS/RS
Oberfläche Stulp:
verzinkt
Riegeleigenschaft:
mit Sägeschutz
Drückernussvierkant:
10 mm
Oberfläche Schlosskasten:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: rohrrahmenschloss dornmaß 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.