| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8209798 Herst.-Nr.: R0549 EAN/GTIN: 4018949431997 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | REMISBERG Forststiefel hoch TOURING S2 Gr. 43 Forststiefel nach DIN EN ISO 17249:2014.05. S2, Klasse 1, für mittlere bis schwere Geländeverhältnisse, TOP-Qualität aus Schweizer Juchten-Rindleder, echt zwiegenäht, Schafthöhe ca. 18 cm, KWF-Profi geprüft, Doppelzunge, Lederbrandsohle, auswechselbares Vollfußbett, innen komplett Leder gefüttert, weicher Schaftabschluss Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 43 | Weite: | Normal | gefüttert: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, arbeitsschuhe 43 s2, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe 43 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |