Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEGNER Dekupiersäge Multicut 1 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HEGNER HEGNER Dekupiersäge Multicut 1 E
Artikeldetailsicht HEGNER HEGNER Dekupiersäge Multicut 1 E
Artikeldetailsicht HEGNER HEGNER Dekupiersäge Multicut 1 E
Artikeldetailsicht HEGNER HEGNER Dekupiersäge Multicut 1 E
Artikeldetailsicht HEGNER HEGNER Dekupiersäge Multicut 1 E
Artikel-Nr.:
     223-8210573
Hersteller:
     Hegner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033192000219
Suchbegriffe:
Dekupiersäge
Feinschnittsäge
dekupiersäge hegner
dekupiersäge

HEGNER Dekupiersäge Multicut 1 E

Dekupiersäge Multicut-1 E

Mit einer stufenlosen, elektronischen Drehzahlregulierung ist diese Präzisions-Feinschnittsäge aus Grauguss ausgestattet. Sie ist für handelsübliche Laubsägeblätter gedacht und bietet eine einstellbare Sägeblattspannung.
Produkteigenschaften:
• Motor auf Dauerbetrieb ausgelegt
• Tischplatte aus AL-Kokillenguss, feinstgefräst
• Zentraler Anschluss, Ø 35 mm für obere und untere Staubabsaugung
Lieferumfang: Maschine, Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (60 Stück), Kunststoff-Tischeinlegeteil, Bedienwerkzeuge-Satz, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
400-1400 min-1
Durchgangslänge/-höhe:
365/50 mm
Sägehub:
15/12 mm
Absaugstutzen-Ø:
35 mm
Arbeitstisch:
Alu-Guss
Tischabmessung:
435 x 230 mm
Schnittstärke Weich-/Hartholz:
50/40 mm
Schnittstärke Silber/Buntmetalle:
6 mm
Schnittstärke Kunststoffe:
15 mm
Gewicht:
16 kg
Herstellerartikelnummer:
1130000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
9
€ 4,90*
ab € 697,90*
€ 793,46*
Frei Haus
ab € 705,81*
€ 800,41*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 871,07*
€ 956,39*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,39*
€ 1.138,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,47*
€ 1.088,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,58*
€ 1.064,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,43*
€ 1.047,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,07*
€ 1.036,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.