Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH HW Kreissägeblatt OPTILI 160x20/16 48 WZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HW Kreissägeblatt OPTILI 160x20/16 48 WZ HM-Kreissägeblatt 160x2,6/1,6x20 48Z WZ BosVE à 1 Stück Optiline Wood
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HW Kreissägeblatt OPTILI 160x20/16 48 WZ HM-Kreissägeblatt 160x2,6/1,6x20 48Z WZ BosVE à 1 Stück Optiline Wood
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HW Kreissägeblatt OPTILI 160x20/16 48 WZ HM-Kreissägeblatt 160x2,6/1,6x20 48Z WZ BosVE à 1 Stück Optiline Wood
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HW Kreissägeblatt OPTILI 160x20/16 48 WZ HM-Kreissägeblatt 160x2,6/1,6x20 48Z WZ BosVE à 1 Stück Optiline Wood
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HW Kreissägeblatt OPTILI 160x20/16 48 WZ HM-Kreissägeblatt 160x2,6/1,6x20 48Z WZ BosVE à 1 Stück Optiline Wood
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HW Kreissägeblatt OPTILI 160x20/16 48 WZ HM-Kreissägeblatt 160x2,6/1,6x20 48Z WZ BosVE à 1 Stück Optiline Wood
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HW Kreissägeblatt OPTILI 160x20/16 48 WZ HM-Kreissägeblatt 160x2,6/1,6x20 48Z WZ BosVE à 1 Stück Optiline Wood
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HW Kreissägeblatt OPTILI 160x20/16 48 WZ HM-Kreissägeblatt 160x2,6/1,6x20 48Z WZ BosVE à 1 Stück Optiline Wood
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH HW Kreissägeblatt OPTILI 160x20/16 48 WZ HM-Kreissägeblatt 160x2,6/1,6x20 48Z WZ BosVE à 1 Stück Optiline Wood
Artikel-Nr.:
     223-8211026
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640732
EAN/GTIN:
     3165140195072
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt

BOSCH HW Kreissägeblatt OPTILI 160x20/16 48 WZ

Das Optiline Wood Kreissägeblatt macht präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art.
Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne ermöglichen saubere Schnitte, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt.
Die Korpus- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Vibration, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Entwicklung von Wärme.
Dieses Sägeblatt in Holz und Holzmaterialien aller Art verwenden.
Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Optiline Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren.

Weitere Informationen:
Nenneingangsleistung:
400W
Leerlaufschwingzahl, von:
8000min-1
Leerlaufschwingzahl, bis zu:
20000min-1
Leerlaufschwingzahl:
8000 - 20000min-1
Oszillationswinkel links und rechts:
1.5°
Gewicht:
1.5kg
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]:
1.5m/s²
Unsicherheit K [Schleifen]:
3.0m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
1.5m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
11.0m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
1.5m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
6.5m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schaben]:
1.5m/s²
Unsicherheit K [Schaben]:
6.0m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
361mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
443mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
154mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
361 x 443 x 154mm
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
202
1
€ 5,90*
ab € 16,87*
€ 20,94*
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 17,35*
€ 21,39*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,65*
€ 21,64*
1
€ 4,90*
ab € 17,60*
€ 22,04*
Lager 223
29
1
€ 8,50*
ab € 18,82*
€ 22,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640582
ab € 13,20*
Zubehör
Bosch
2608640583
ab € 14,99*
Zubehör
Bosch
2608640586
ab € 13,08*
Zubehör
Bosch
2608640592
ab € 13,98*
Zubehör
Bosch
2608641172
ab € 17,46*
Zubehör
Bosch
2608641171
ab € 14,39*
Zubehör
Bosch
2608641170
ab € 12,07*
Zubehör
Bosch
2608640597
ab € 16,00*
Zubehör
Bosch
2608640596
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.