Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Herren-Fleece Arbeitsjacke anthrazit Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BP BP Herren-Fleece Arbeitsjacke anthrazit Gr. L
Artikeldetailsicht BP BP Herren-Fleece Arbeitsjacke anthrazit Gr. L
Artikeldetailsicht BP BP Herren-Fleece Arbeitsjacke anthrazit Gr. L
Artikeldetailsicht BP BP Herren-Fleece Arbeitsjacke anthrazit Gr. L
Artikel-Nr.:
     223-8211361
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     169464156L
EAN/GTIN:
     4055301145123
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

BP Herren-Fleece Arbeitsjacke anthrazit Gr. L

Fleece-Jacke »1694 641«

Eigenschaften:
• Wärmend und atmungsaktiv
Ausführung:
• Mehr Beweglichkeit durch Armliftsystem
• Stehkragen
• Modern Fit
• Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
• Formgebende Teilungsnähte
Material: 100 % Polyester, 275 g/m²
Weitere Informationen:
Naht:
Teilungsnaht
Basis:
Herren-Fleecejacke
Branche:
universelle Branche
Größe:
L
Schnitt:
gerade
Farbe:
grau
Material:
100 % Polyester (PES)
Armlänge:
1/1 Arm
Grammatur:
275
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
grau
Taschenart:
Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig)
Gefährdung:
Kälte
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Hauptfarbton:
anthrazit
Textilpflege:
Waschen 30 °C (schonend)
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
XS-3XL
Kleidungsgröße:
L
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 6,90*
ab € 29,47*
€ 38,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,83*
€ 39,37*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 29,49*
€ 45,89*
3 Tage
2
€ 7,90*
ab € 35,88*
€ 46,97*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 52,36*
€ 66,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.