Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESW Reichsformsense 70cm, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESW ESW Reichsformsense 70cm, gold
Artikeldetailsicht ESW ESW Reichsformsense 70cm, gold
Artikeldetailsicht ESW ESW Reichsformsense 70cm, gold
Artikel-Nr.:
     223-8213538
Hersteller:
     ESW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016128006967
Suchbegriffe:
Sense
sense

ESW Reichsformsense 70cm, gold

Reichsformsense
• Sense, schmal
• Mähfertig gedengelt
• 1A Schmiedequalität
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
mit Baum:
Nein
Länge Schneide:
700 mm
mit Schneidenschutz:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 56,10*
€ 71,29*
6 Tage
2
€ 4,79*
ab € 57,72*
€ 73,10*
€ 4,90*
ab € 55,99*
€ 73,13*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 56,59*
€ 73,26*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 75,22*
€ 94,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.