| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8218490 Herst.-Nr.: 23245353-9997-118 EAN/GTIN: 4053813024288 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Bundhose PULSSCHLAG HIGH schwarz/anthrazit Gr. 118 Produktbeschreibung- DESIGN
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: Vorne, seitlich und hinten platziert
- FUNKTION
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
- Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
- Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
- Elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klette
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45
Weitere Informationen: | | Naht: | Seitennaht | Norm: | DIN EN 14404 Typ 2, Stufe 1 | Basis: | Berufshose | Branche: | universelle Branche | Größe: | 118 | Farbe: | schwarz | Hosenart: | lange Hose | Material: | 65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO) | Gewebeart: | Stretch | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | grau | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Bundmaterial: | Gummi | Nebenfarbton: | anthrazitgrau | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Sichtbarkeit: | Reflex-Applikationen | Textilpflege: | Waschen 60 °C | Verstärkung: | Taschenverstärkung | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | verdeckter Reißverschluss | Größenspiegel: | 40-66, 25-31, 90-118 | Verarbeitung Naht: | genäht | Weitenverstellung: | Gummizug (Bund) | Eigenname Material: | Cordura® | Kleidungsgröße: | 118 | Material Verstärkung: | 100 % Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 22,16* | € 31,14* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,79* | € 83,41* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 63,53* | € 84,24* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 72,32* | € 90,79* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,28* | € 91,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|