| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8219760 Herst.-Nr.: 24481414-10-98 EAN/GTIN: 4053813039350 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Cargohose ORGANIQ weiß Gr. 98 Produktbeschreibung- DESIGN
- Moderne seitliche Linienführung
- Vorgeformtes Knie in neuer Optik
- Kontraststepp in Hellgrau
- FUNKTION
- 2 eingearbeitete Seitentaschen
- Rechts: einfache Meterstabtasche
- Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klette
- Rechts: Schenkeltasche mit Patte, Klette und integrierter Meterstabtasche
- Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette
- Links: Smartphonetasche mit Patte und Klette am Bund
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Schlitz mit Reißverschluss
- Bund mit Gummizug und Knopf
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Formstabiles sanforisiertes Gewebe
- Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45
Weitere Informationen: | | Naht: | Kontrastnaht | Norm: | EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2 | Basis: | Berufshose | Branche: | universelle Branche | Größe: | 98 | Farbe: | weiß | Hosenart: | lange Hose | Material: | 100 % Baumwolle (CO) | Grammatur: | 330 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | weiß | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Bundmaterial: | Gummi | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Textilpflege: | Waschen 60 °C | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | verdeckter Reißverschluss | Größenspiegel: | 44-66, 90-118 | Verarbeitung Naht: | genäht | Weitenverstellung: | Gummizug (Bund) | Kleidungsgröße: | 98 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,20* | € 43,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,14* | € 43,98* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,46* | € 48,28* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 36,81* | € 49,39* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 38,63* | € 51,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|