Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Ansatzstulp oben L=405 mm Stulp 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Ansatzstulp oben L=405 mm Stulp 16 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Ansatzstulp oben L=405 mm Stulp 16 mm
Artikel-Nr.:
     223-8225561
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     9-48687-01-0-1
EAN/GTIN:
     4015596182586
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Stulpflügelgetriebe

GU GRETSCH-UNITAS Ansatzstulp oben L=405 mm Stulp 16 mm

Secury Ansatzstulp oben für SECURY Mehrfachverriegelung
Länge: 405mm
Stulp: 16mm
Stulpende: eckig


Weitere Informationen:
Länge:
405mm
Stulpende:
Eckig
Stulp:
16mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
€ 5,49*
ab € 9,82*
€ 14,58*
Lager 223
12
€ 8,50*
ab € 10,41*
€ 14,69*
2 Tage
25
€ 5,90*
ab € 14,21*
€ 19,89*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.