Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Ansatzstulp unten L=130 mm Stulp 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Ansatzstulp unten L=130 mm Stulp 16 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Ansatzstulp unten L=130 mm Stulp 16 mm
Artikel-Nr.:
     223-8225563
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     9-48686-01-0-1
EAN/GTIN:
     4015596182494
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Stulpflügelgetriebe

GU GRETSCH-UNITAS Ansatzstulp unten L=130 mm Stulp 16 mm

Ansatzstulp unten Für SECURY Mehrfachverriegelung
Länge: 130mm
Stulp: 16mm
Stulpende: eckig


Weitere Informationen:
Länge:
130mm
Stulpende:
Eckig
Stulp:
16mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
39
€ 5,49*
ab € 6,98*
€ 10,26*
Lager 223
14
€ 8,50*
ab € 7,71*
€ 10,73*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 10,48*
€ 14,69*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.