Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Arbeitsjacke Weld Shield grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Arbeitsjacke Weld Shield grau/schwarz
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Arbeitsjacke Weld Shield grau/schwarz
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Arbeitsjacke Weld Shield grau/schwarz
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Arbeitsjacke Weld Shield grau/schwarz
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Arbeitsjacke Weld Shield grau/schwarz
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Arbeitsjacke Weld Shield grau/schwarz
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Arbeitsjacke Weld Shield grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8236846
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5510048
EAN/GTIN:
     4030913933641
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

PLANAM Arbeitsjacke Weld Shield grau/schwarz

Schweißerjacke Weld Shield

Eigenschaften:
• Antistatisch, flammhemmend
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Ausführung:
• Brust-, Handy- und Seitentaschen
Material: 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, ca. 365 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 11611 Klasse 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5
Hinweis: Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird
Weitere Informationen:
Norm:
EN ISO 11611 Kl. 1, A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1; EN 1149-3 EN 1149-5
Basis:
Flamm- und Hitzeschutzjacke
Farbe:
grau/schwarz
Branche:
metallbearbeitende Industrie
Gewicht:
0,85
Größe:
48
Material:
84 % Baumwolle (CO), 15 % Polyester (PES), 1 % Carbon
Armlänge:
1/1 Arm
Grammatur:
365 g/m²
Kragenart:
Umlegekragen
Farbigkeit:
mehrfarbig
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
schwarz
Taschenart:
Brusttasche mit Patte (beidseitig)
Ausstattung:
Aufhänger im Kragen
Gefährdung:
Feuer/Flammen
Besonderheit:
UV-beständig (Protect 80)
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Verschlussart:
verdeckter Druckknopf mit Patte
Größenspiegel:
42-64, 90-110
Anwendungsbereich:
diverse Schweißverfahren
Besonderheit Material:
antistatisch
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 33,49*
€ 40,82*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 33,45*
€ 40,84*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 32,74*
€ 40,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 33,85*
€ 41,28*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 51,48*
€ 61,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5511-42
ab € 32,59*
Ähnlich
Planam
5510-102
ab € 32,80*
Ähnlich
Planam
5510-106
ab € 32,64*
Ähnlich
Planam
5510-110
ab € 32,83*
Ähnlich
Planam
5510-42
ab € 32,62*
Ähnlich
Planam
5510-44
ab € 32,68*
Ähnlich
Planam
5510-60
ab € 36,11*
Ähnlich
Planam
5510-62
ab € 36,07*
Ähnlich
Planam
5510-64
ab € 35,97*
Ähnlich
Planam
5510-90
ab € 32,60*
Ähnlich
Planam
5510-94
ab € 32,55*
Ähnlich
Planam
5510-98
ab € 32,52*
Ähnlich
Planam
5510046
ab € 32,54*
Ähnlich
Planam
5510050
ab € 32,82*
Ähnlich
Planam
5510052
ab € 32,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.