| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8236849 Herst.-Nr.: 5510054 EAN/GTIN: 4030913933672 |
| |
|
| | |
| PLANAM Arbeitsjacke Weld Shield grau/schwarz Schweißerjacke Weld Shield Eigenschaften: • Antistatisch, flammhemmend • UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor Ausführung: • Brust-, Handy- und Seitentaschen Material: 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, ca. 365 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 11611 Klasse 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 Hinweis: Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird Weitere Informationen: | | Norm: | EN ISO 11611 Kl. 1, A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1; EN 1149-3 EN 1149-5 | Basis: | Flamm- und Hitzeschutzjacke | Farbe: | grau/schwarz | Branche: | metallbearbeitende Industrie | Gewicht: | 0,85 | Größe: | 54 | Material: | 84 % Baumwolle (CO), 15 % Polyester (PES), 1 % Carbon | Armlänge: | 1/1 Arm | Grammatur: | 365 g/m² | Kragenart: | Umlegekragen | Farbigkeit: | mehrfarbig | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Brusttasche mit Patte (beidseitig) | Ausstattung: | Aufhänger im Kragen | Gefährdung: | Feuer/Flammen | Besonderheit: | UV-beständig (Protect 80) | Textilpflege: | Waschen 60 °C | Verschlussart: | verdeckter Druckknopf mit Patte | Größenspiegel: | 42-64, 90-110 | Anwendungsbereich: | diverse Schweißverfahren | Besonderheit Material: | antistatisch | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, arbeitsjacke planam grau, herren jacke, arbeitsjacke grau |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 33,25* | € 40,71* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,51* | € 40,75* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 32,56* | € 40,76* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,90* | € 41,16* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 51,40* | € 61,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|