Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM Drahtvorschubgerät drive 4 XQ EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWM Drahtvorschubgerät drive 4 XQ EX
Artikel-Nr.:
     223-8237865
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-005570-00003
EAN/GTIN:
     4051629057186

EWM Drahtvorschubgerät drive 4 XQ EX


MIG/MAG-Drahtvorschubgerät für XQ-Schweißgeräte
Drive XQ mit Expert XQ 2.0 Steuerung

EX-XQ 2.0 Steuerung:

Umfangreichste Bedien- und Einstellmöglichkeiten
Vernetzung mit ewm Xnet (über integriertes oder externes Gateway)
Klartextanzeige für Schweißparameter und Funktionen
Schneller Wechsel zwischen den innovativen Schweißprozessen (ohne JOB-Umschaltung)
WPQR-Schweißdatenassistent
Berechnung T8/5-Zeit
Schweißdatenüberwachung
JOB-Favoritenliste
USB-Schnittstelle
Xbutton
16 vorinstallierte Sprachen*
USB-Anschluss und Zugangsberechtigung über Xbutton
Verwaltung von Zugriffsrechten für verschiedene Bedienebenen der Steuerung über den Xbutton
Tragbar, optional kranbar
Geeignet für 200 mm oder 300 mm Drahtspulen
Einfacher Transport dank niedrigem Gewicht und kompakter Bauweise
Innenraumbeleuchtung
Stabile Bodenkonstruktion (Aluminium-Strangguss) mit serienmäßigen Gleitschienen
Transparente Schutzklappe – Schweißparameter immer im Blick
Robuste Elektronik im staubfreien Raum
Geschützt angeordnete Anschlüsse für Zwischenschlauchpakete und Steuerleitungen
Schlauchpaketwechsel ohne Fachpersonal, ohne Werkzeug
eFeed: Innovativer 4-Rollen-Antrieb (4-fach verzahnt)
Doppelte Kugellagerung pro Achse
Werkzeugloser Rollenwechsel, unverlierbare Rollenbefestigung
Einstellbarer Anpressdruck pro Rollenpaar
Farbig gekennzeichnete Rollen für Drahtdurchmesser und Material
Ausgerüstet mit 1,0 - 1,2 mm UNI-Rollen für niedrig- bis hochlegierten Stahl
Optional mit angebautem Flowmeter
Weitere Informationen:
Einschaltdauer 40 °C:
40 % / 600 A
Drahtgeschwindigkeit:
0.5 m/min - 25 m/min
Rollenbestückung ab Werk:
1,0-1,2 mm UNI / Stahl
Spulendurchmesser:
D200 / D300
Brenneranschluss:
Eurozentralanschluss
Sicherheitskennzeichnung:
CE-Zeichen / EAC-Zeichen / EAC-Zeichen
Maße (L x B x H):
660 mm x 280 mm x 380 mm
Gewicht:
15 kg
Normen:
IEC 60974-1, -5, -10 CL.A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.176,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.325,37*
€ 2.767,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.308,10*
€ 2.746,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.231,32*
€ 2.655,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.191,46*
€ 2.607,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.176,92*
€ 2.590,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.