Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brillmobil Fahrzeugeinrichtung Volkswagen Caddy ab 2015 Fahrerseite 1225x365x900 mm (Block 14)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     223-8238127
Hersteller:
     BRILLMOBIL
Herst.-Nr.:
     CA12250365090014F
EAN/GTIN:
     k.A.

Brillmobil Fahrzeugeinrichtung Volkswagen Caddy ab 2015 Fahrerseite 1225x365x900 mm (Block 14)



Unser Modulares Regalsystem für Ihr Fahrzeug als fertiger Block:

Die Fahrzeugeinrichtung wird einbaufertig vormontiert inklusive Befestigungsmaterial geliefert. Der Einbau in das Fahrzeug kann mit Hilfe der mitgelieferten Einbauanleitung selbst durchbeführt werden.
Wichtig: Für den Einsatz muss das Fahrzeug mit einer Bodenplatte ausgestattet sein.

Ausstattung

  • • 1 x Fachbodenklappe aus Aluminium 200 hoch
  • • 1 x Schraubstock mit Drehteller 100 Backenbreite
  • • 1 x Schubbox mit Auszugssperre mit einer Größe von B=120 T=300 H=100 - Farbe: Dahlien Gelb
  • • 6 x Schubbox mit Auszugssperre mit einer Größe von B=160 T=300 H=100 - Farbe: Dahlien Gelb
  • • 1 x Fachbodenwanne L mit einer Größe von B=1223 T=356 H=150 - Farbe: Grau
  • • 1 x Fachbodenwanne M mit einer Größe von B=1223 T=359 H=75 - Farbe: Grau
  • • 1 x Ausziebare Werkbank
  • • 1 x System Box mit einer Größe von B=200 T=150 H=150 - Farbe: Dahlien Gelb
  • • 4 x Aluminiumtrennwand für die hohe Fachbodenwanne
  • • 4 x Aluminiumtrennwand für die flache Fachbodenwanne


Zertifizierte Produktion
  • Nach ISO 9001:2015 zertifiziert.
  • Erfolgreicher CRASH TEST durchgeführt nach ECE-R17 mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 Km/h.
  • GS-Zertifizierung für Inneneinrichtungen und Laderampen.
  • GS-Zertifizierung für Dachträger und Leiterträger.


Galvannealed Stahl

Galvannealed Blech ist eine Variante von feuerverzinktem Blech. Das Produkt unterliegt einem Feuerbeschichtungsprozess und wird bis ca. 550 °C erhitzt. Dies ermöglicht es dem Zink mit dem Stahlblech eine Legierung einzugehen. Das Ergebnis ist eine Beschichtung mit einer gleichförmigen, feinkörnigen Kristallstruktur an der Beschichtungsoberfläche und einer sehr hohen Oberflächenqualität und Korrosionsbeständigkeit. Dieses Verfahren ist ideal für Automotive Anwendungen. StoreVan hat diese Technik nun auch im Bereich Nutzfahrzeugeinrichtungen implementiert.

Das Verfahren der Kathodischen Acryl-Tauchlackierung

Die kathodische Acryl-Beschichtung ist eine Oberflächenbehandlung, die den einzelnen Teilen der Einrichtung eine extrem hohe Korrosionsbeständigkeit verleiht. Das Tauchverfahren gewährleistet eine gleichmäßige Beschichtung und einen lang anhaltenden Schutz egal gegen welche Stoffe. Das Acrylharz schützt den Lack bei direkter Belichtung durch die Witterung gegen Ausbleichen und gegen Veränderungen der Korrosionsbeständigkeit.
- Korrosionsbeständigkeit von über 500 Stunden (ASTM D1735 Luftfeuchtigkeit)
- Ausgezeichnete Härte mit einem Mindestrating von 2H

Nicht im Lieferumfang enthalten:

Eventuell abgebildete Maschinen, Kompressoren oder Gasflaschen sind nicht im Angebot enthalten.
Weitere Informationen:
Fahrzeug-Marke:
Volkswagen
Modell:
Caddy
Modelljahr:
2015
Radstand:
2682 mm
Ausführung:
L1 H1
Fahrzeugseite:
Fahrerseite
Breite B:
1225 mm
Tiefe T:
365 mm
Höhe H:
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.334,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.454,48*
€ 1.730,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.439,33*
€ 1.712,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.386,79*
€ 1.650,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.355,79*
€ 1.613,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.334,63*
€ 1.588,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.