Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunft-Shorts Rips-Moleskin WIM grau Gr.48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunft-Shorts Rips-Moleskin WIM grau Gr.48 Zunft-Shorts Rips-Moleskin WIM grau
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunft-Shorts Rips-Moleskin WIM grau Gr.48 Zunft-Shorts Rips-Moleskin WIM grau
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunft-Shorts Rips-Moleskin WIM grau Gr.48 Zunft-Shorts Rips-Moleskin WIM grau
Artikel-Nr.:
     223-8239078
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     10033-11-48
EAN/GTIN:
     4030646000603
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

FHB Zunft-Shorts Rips-Moleskin WIM grau Gr.48

FHB WIM Zunft-Shorts Rips-Moleskin, 1 Zollstocktasche, bei Gr. 50 Seitenlänge 48cm

    Weitere Informationen:
    Basis:
    Zunfthose
    Schlag:
    ohne
    Branche:
    universelle Branche
    Größe:
    48
    Farbe:
    grau
    Hosenart:
    Bermuda
    Material:
    100 % Baumwolle (CO)
    Gewebeart:
    Rips-Moleskin
    Grammatur:
    330 g/m²
    Farbigkeit:
    einfarbig
    Hauptfarbe:
    grau
    Taschenart:
    Maßstabtasche (rechts)
    Ausstattung:
    Hosenschlitz
    Gefährdung:
    Verschmutzung
    Schlaufenart:
    Gürtelschlaufen
    Geschlecht:
    Herren
    Verschlussart:
    Reißverschluss
    Größenspiegel:
    40-62
    Kleidungsgröße:
    48
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 41,99*
    € 61,42*
    Lager 223
    1
    € 8,50*
    ab € 46,96*
    € 61,89*
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,89*
    € 73,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,31*
    € 72,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,34*
    € 69,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,85*
    € 67,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,30*
    € 64,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,96*
    € 55,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.