| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8239780 Herst.-Nr.: 20033-20-46 EAN/GTIN: 4030646032338 |
| |
|
| | |
| FHB Zunft-Shorts Genuacord HANS schwarz Gr.46 FHB HANS Zunft-Shorts Genuacord, 2 Zollstocktaschen, bei Gr. 50 Seitenlänge 48cm - Seitenlänge 48cm bei Gr. 50
- 2 Zollstocktaschen
Weitere Informationen: | | Basis: | Zunfthose | Schlag: | ohne | Branche: | universelle Branche | Größe: | 46 | Farbe: | schwarz | Hosenart: | Bermuda | Material: | 85 % Baumwolle (CO), 15 % Polyester (PES) | Gewebeart: | Genuacord | Grammatur: | 440 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Taschenart: | Maßstabtasche (rechts) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Gefährdung: | Verschmutzung | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | Doppelreißverschluss | Größenspiegel: | 40-66 | Kleidungsgröße: | 46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Cord-Hose, Cordhose, Zunft-Bermuda, Zunft-Short, Zunftbermuda, Zunftshorts, Zimmermanns-Hose, Zimmermannshose, Zunft-Hose, Zunfthose, zunft-short fhb, zunftbermuda, zunftshort schwarz |
| | |
| |