Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunft-Shorts Genuacord HANS schwarz Gr.48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunft-Shorts Genuacord HANS schwarz Gr.48 Zunft-Shorts Genuacord HANS schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunft-Shorts Genuacord HANS schwarz Gr.48 Zunft-Shorts Genuacord HANS schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunft-Shorts Genuacord HANS schwarz Gr.48 Zunft-Shorts Genuacord HANS schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8239781
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     20033-20-48
EAN/GTIN:
     4030646032345
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

FHB Zunft-Shorts Genuacord HANS schwarz Gr.48

FHB HANS Zunft-Shorts Genuacord, 2 Zollstocktaschen, bei Gr. 50 Seitenlänge 48cm

  • Seitenlänge 48cm bei Gr. 50
  • 2 Zollstocktaschen
Weitere Informationen:
Basis:
Zunfthose
Schlag:
ohne
Branche:
universelle Branche
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Hosenart:
Bermuda
Material:
85 % Baumwolle (CO), 15 % Polyester (PES)
Gewebeart:
Genuacord
Grammatur:
440 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Taschenart:
Maßstabtasche (rechts)
Ausstattung:
Hosenschlitz
Gefährdung:
Verschmutzung
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Doppelreißverschluss
Größenspiegel:
40-66
Kleidungsgröße:
48
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,74*
€ 66,55*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 50,92*
€ 67,03*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.