Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Arbeitshose Twill BRUNO anthrazit-schwarz Gr.28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Arbeitshose Twill BRUNO anthrazit-schwarz Gr.28 Arbeitshose Twill BRUNO anthrazit-schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Arbeitshose Twill BRUNO anthrazit-schwarz Gr.28 Arbeitshose Twill BRUNO anthrazit-schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Arbeitshose Twill BRUNO anthrazit-schwarz Gr.28 Arbeitshose Twill BRUNO anthrazit-schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8242207
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130430-1220-28
EAN/GTIN:
     4030646272260
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

FHB Arbeitshose Twill BRUNO anthrazit-schwarz Gr.28

FHB BRUNO Arbeitshose, 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen, links Beintasche + Handytasche, vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz, Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken, einfache Möglichkeit zur Verlängerung der Hose um 3 cm

    Weitere Informationen:
    Norm:
    ohne
    Basis:
    Berufshose
    Branche:
    universelle Branche
    Größe:
    28
    Farbe:
    grau
    Hosenart:
    lange Hose
    Material:
    65 % Baumwolle (CO), 35 % Polyester (PES)
    Gewebeart:
    Twill
    Grammatur:
    300 g/m²
    Farbigkeit:
    mehrfarbig
    Hauptfarbe:
    grau
    Nebenfarbe:
    schwarz
    Taschenart:
    Seitentasche (beidseitig)
    Ausstattung:
    Hosenschlitz
    Hauptfarbton:
    anthrazit
    Schlaufenart:
    Gürtelschlaufen
    Sichtbarkeit:
    Reflexpaspel
    Verstärkung:
    Taschenverstärkung
    Geschlecht:
    Unisex
    Verschlussart:
    Reißverschluss
    Größenspiegel:
    40-66, 23-30, 84-114
    Kleidungsgröße:
    28
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 44,00*
    € 62,62*
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 4,79*
    ab € 48,07*
    € 63,02*
    Lager 223
    2
    € 8,50*
    ab € 51,86*
    € 67,82*
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,82*
    € 80,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,92*
    € 79,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,53*
    € 75,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,69*
    € 74,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,19*
    € 70,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 51,86*
    € 61,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.