| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8242265 Herst.-Nr.: 130530-1220-62 EAN/GTIN: 4030646272864 |
| |
|
| | |
| FHB Bermuda Twill THEO anthrazit-schwarz Gr.62 (Arbeitsshorts) FHB THEO Bermuda, 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen, links Beintasche + Handytasche, weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken - 2 große Seitentaschen
- 2 große Gesäßpattentaschen
- rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen
- links Beintasche + Handytasche
- weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken
Weitere Informationen: | | Norm: | ohne | Basis: | Bermuda | Branche: | universelle Branche | Größe: | 62 | Farbe: | grau | Hosenart: | Bermuda | Material: | 65 % Baumwolle (CO), 35 % Polyester (PES) | Gewebeart: | Twill | Grammatur: | 300 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Hauptfarbton: | anthrazit | Sichtbarkeit: | Reflexpaspel | Verstärkung: | Taschenverstärkung | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | 42-74 | Kleidungsgröße: | 62 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, berufshose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,52* | € 54,42* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 41,42* | € 54,49* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,60* | € 56,07* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,70* | € 62,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|