| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8242787 Herst.-Nr.: 79494-11-3XL EAN/GTIN: 4030646283938 |
| |
|
| | |
| FHB Sweater-Jacke mit Kapuze BENNO grau Gr.3XL FHB BENNO Sweater-Jacke mit Kapuze, der Ganz-Jahres-Hoody mit lässigen Teilungsnähten für eine körperbetonte Passform, große Kängurutaschen, angeraute, graue Innenseite, breite und stabile Ärmel- und Saumbündchen, rote Kapuzenkordel zum Auswechseln auch in schwarz Weitere Informationen: | | Basis: | Berufs-Sweatjacke | Branche: | universelle Branche | Bundart: | Ärmelbund | Größe: | 3XL | Farbe: | grau | Material: | 90 % Baumwolle (CO), 10 % Polyester (PES) | Armlänge: | 1/1 Arm | Grammatur: | 310 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | grau | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Kapuze | Geschlecht: | Unisex | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | XS-3XL | Weitenverstellung: | Strickbund (Ärmel) | Kleidungsgröße: | 3XL | Besonderheit Innenmaterial: | geraut |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke xxxl, arbeitsjacke fhb |
| | |
| |