| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8242790 Herst.-Nr.: 79293-20-M EAN/GTIN: 4030646283969 |
| |
|
| | |
| FHB Wintersweaterjacke mit Kapuze und Webpelz JÖRG sch Gr.M FHB JÖRG Sweater-Jacke mit Kapuze und Webpelz, körperbetonte Passform, geräumige Känguru-Taschen, Webpelzfutter aus 100% Polyester, breite und stabile Ärmel- und Saumbündchen Weitere Informationen: | | Basis: | Berufs-Sweatshirt | Branche: | universelle Branche | Bundart: | Ärmelbund | Größe: | M | Farbe: | schwarz | Material: | 70 % Baumwolle (CO), 30 % Polyester (PES) | Armlänge: | 1/1 Arm | Grammatur: | 320 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Kapuze | Geschlecht: | Unisex | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | XS-3XL | Weitenverstellung: | Strickbund (Ärmel) | Kleidungsgröße: | M | Gewebeart Innenmaterial: | Webpelzfutter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Kapuzenjacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke schwarz größe m, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke m |
| | |
| |