Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Strick-Fleece-Jacke CHRISTOPH marine-schwarz Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Strick-Fleece-Jacke CHRISTOPH marine-schwarz Gr.M Strick-Fleece-Jacke CHRISTOPH marine-schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Strick-Fleece-Jacke CHRISTOPH marine-schwarz Gr.M Strick-Fleece-Jacke CHRISTOPH marine-schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Strick-Fleece-Jacke CHRISTOPH marine-schwarz Gr.M Strick-Fleece-Jacke CHRISTOPH marine-schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8243143
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     79595-1620-M
EAN/GTIN:
     4030646296297
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

FHB Strick-Fleece-Jacke CHRISTOPH marine-schwarz Gr.M

FHB CHRISTOPH Strick-Fleece-Jacke Herren, körpernahe Passform, elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester, 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen und eine großzügige Armtasche mit Reißverschluss, 2 offene Innentaschen, YKK-Frontreißverschluss

    Weitere Informationen:
    Norm:
    ohne
    Basis:
    Wetter- und Kälteschutz-Fleecejacke
    Branche:
    universelle Branche
    Größe:
    M
    Schnitt:
    gerade
    Farbe:
    blau
    Material:
    100 % Polyester (PES)
    Armlänge:
    1/1 Arm
    Gewebeart:
    Fleece
    Grammatur:
    280 g/m²
    Kragenart:
    Stehkragen
    Farbigkeit:
    mehrfarbig
    Hauptfarbe:
    blau
    Nebenfarbe:
    schwarz
    Taschenart:
    Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig)
    Gefährdung:
    Kälte
    Hauptfarbton:
    marineblau
    Geschlecht:
    Unisex
    Verschlussart:
    YKK®-Reißverschluss
    Größenspiegel:
    XS-5XL
    Kleidungsgröße:
    M
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 39,19*
    € 55,98*
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 4,79*
    ab € 42,68*
    € 56,37*
    Lager 223
    1
    € 8,50*
    ab € 46,09*
    € 60,62*
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,62*
    € 72,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,56*
    € 70,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,71*
    € 67,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,50*
    € 64,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,65*
    € 62,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,09*
    € 54,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.