Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Arbeitshose FLORIAN beige-schwarz Gr.58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Arbeitshose FLORIAN beige-schwarz Gr.58 Arbeitshose FLORIAN beige-schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Arbeitshose FLORIAN beige-schwarz Gr.58 Arbeitshose FLORIAN beige-schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Arbeitshose FLORIAN beige-schwarz Gr.58 Arbeitshose FLORIAN beige-schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8243424
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125100-1320-58
EAN/GTIN:
     4030646302103
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

FHB Arbeitshose FLORIAN beige-schwarz Gr.58

FHB FLORIAN Arbeitshose, extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit, elatische Seitenkeile, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura), diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose, innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung

    Weitere Informationen:
    Norm:
    ohne
    Basis:
    Berufshose
    Branche:
    universelle Branche
    Größe:
    58
    Farbe:
    braun
    Hosenart:
    lange Hose
    Material:
    50 % Baumwolle (CO), 50 % Polyester (PES)
    Gewebeart:
    Twill
    Grammatur:
    250 g/m²
    Farbigkeit:
    mehrfarbig
    Hauptfarbe:
    beige
    Nebenfarbe:
    schwarz
    Taschenart:
    Handytasche
    Ausstattung:
    Hosenschlitz
    Schlaufenart:
    Gürtelschlaufen
    Geschlecht:
    Unisex
    Verschlussart:
    Knopf mit Knopfloch
    Größenspiegel:
    42-66, 84-114, 23-30
    Eigenname Material:
    Cordura®
    Kleidungsgröße:
    58
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 51,45*
    € 70,38*
    Lager 223
    2
    € 8,50*
    ab € 54,85*
    € 70,84*
    1 Tag
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 58,13*
    € 75,26*
    14 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 57,25*
    € 79,47*
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,84*
    € 84,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,52*
    € 82,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,38*
    € 78,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,21*
    € 77,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,85*
    € 65,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    ab € 150,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.