Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Arbeitshose WERNER schwarz Gr.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Arbeitshose WERNER schwarz Gr.110 Arbeitshose WERNER schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Arbeitshose WERNER schwarz Gr.110 Arbeitshose WERNER schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Arbeitshose WERNER schwarz Gr.110 Arbeitshose WERNER schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8243675
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125700-20-110
EAN/GTIN:
     4030646306231
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

FHB Arbeitshose WERNER schwarz Gr.110

FHB WERNER Arbeitshose, extra für FHB entwickeltes, äußerst funktionelles Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, ergonomisch perefekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit; elastische Seitenkeile; höher geschnittener Bund im Rücken; jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts; diverse Zusatzfächer auf beiden Seiten der Hose; innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung

    Weitere Informationen:
    Norm:
    ohne
    Basis:
    Berufshose
    Branche:
    universelle Branche
    Größe:
    110
    Farbe:
    schwarz
    Hosenart:
    lange Hose
    Material:
    50 % Baumwolle (CO), 50 % Polyester (PES)
    Grammatur:
    250 g/m²
    Farbigkeit:
    einfarbig
    Hauptfarbe:
    schwarz
    Taschenart:
    Seitentasche (beidseitig)
    Ausstattung:
    Hosenschlitz
    Schlaufenart:
    Gürtelschlaufen
    Geschlecht:
    Herren
    Verschlussart:
    Knopf mit Knopfloch
    Größenspiegel:
    42-66, 84-114, 23-30
    Kleidungsgröße:
    110
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 45,67*
    € 66,67*
    Lager 223
    1
    € 8,50*
    ab € 51,20*
    € 67,15*
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,15*
    € 79,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,52*
    € 79,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,22*
    € 75,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,69*
    € 73,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,14*
    € 70,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 51,20*
    € 60,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    ab € 150,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.