| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8244756 Herst.-Nr.: 125200-20-48 EAN/GTIN: 4030646346473 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FHB Bermuda WULF schwarz Gr.48 FHB WULF Bermuda, extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfektem Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, ergonomische Schnittführung, elastische Seitenkeile, höher geschnittener Bund im Rücken, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, ausreichend Platz selbst für die größten Handymodelle, Zusatzfächer für Stift, Cutter und Messer auf der linken Seite, großzügige Volumentasche auf der rechten Seite, 2 geräumige Gesäßtaschen mit umgelegtem Taschenboden, innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung - extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfektem Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester
- ergonomische Schnittführung
- elastische Seitenkeile
- höher geschnittener Bund im Rücken
- jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts
- ausreichend Platz selbst für die größten Handymodelle
- Zusatzfächer für Stift, Cutter und Messer auf der linken Seite
- großzügige Volumentasche auf der rechten Seite
- 2 geräumige Gesäßtaschen mit umgelegtem Taschenboden
- innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Basis: | Bermuda | Branche: | universelle Branche | Größe: | 48 | Farbe: | schwarz | Hosenart: | Bermuda | Material: | 50 % Baumwolle (CO), 50 % Polyester (PES) | Grammatur: | 250 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Taschenart: | Handytasche | Sichtbarkeit: | Reflexeffekte | Geschlecht: | Unisex | Größenspiegel: | 42-66 | Kleidungsgröße: | 48 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshose fhb schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 48 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 43,85* | € 60,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 46,42* | € 60,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 50,31* | € 65,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|