| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8244821 Herst.-Nr.: 79595-1320-L EAN/GTIN: 4030646347609 |
| |
|
| | |
| FHB Strick-Fleece-Jacke CHRISTOPH beige-schwarz Gr.L FHB CHRISTOPH Strick-Fleece-Jacke Herren, körpernahe Passform, elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester, 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen und eine großzügige Armtasche mit Reißverschluss, 2 offene Innentaschen, YKK-Frontreißverschluss Weitere Informationen: | | Basis: | Strickjacke | Branche: | universelle Branche | Größe: | L | Farbe: | braun | Material: | 100 % Polyester (PES) | Armlänge: | 1/1 Arm | Gewebeart: | Strick | Grammatur: | 280 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | beige | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig) | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | YKK®-Reißverschluss | Größenspiegel: | XS-5XL | Kleidungsgröße: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fleecejacke herren, arbeitsjacken |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 41,52* | € 54,96* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,51* | € 54,97* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,20* | € 59,34* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,54* | € 63,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|