| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8254213 Herst.-Nr.: 250001-46 EAN/GTIN: 4030839271728 |
| |
|
| | |
| ELTEN Innenschuh, Einlage DIALUTION Inner shoe Gr. 46 Innenschuh 250001 DIALUTION Ausführung: • Enthält eine Membran, die Wundsekrete aufnimmt und nicht an den Außenschuh abgibt • Von Innen weiß, um Wundsekrete schnell zu entdecken • Weich gepolstert • Wenige Nähte • Herausnehmbar • Waschbar bis 60 °C Material: mehrschichtiges Textil Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Lieferkennzeichen: | x | Herstellerartikelnummer: | 250001-46 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 27,00* | € 36,02* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | € 6,90* | ab € 26,94* | € 36,06* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 27,13* | € 36,14* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 27,19* | € 36,18* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 29,66* | € 39,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|