Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Türverschluss MR2 16/65/92/10 Stulp 1750 DH=1020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Türverschluss MR2 16/65/92/10 Stulp 1750 DH=1020
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Türverschluss MR2 16/65/92/10 Stulp 1750 DH=1020
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Türverschluss MR2 16/65/92/10 Stulp 1750 DH=1020
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Türverschluss MR2 16/65/92/10 Stulp 1750 DH=1020
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Türverschluss MR2 16/65/92/10 Stulp 1750 DH=1020
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Türverschluss MR2 16/65/92/10 Stulp 1750 DH=1020
Artikel-Nr.:
     223-8254398
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-37510-08-0-1
EAN/GTIN:
     4015596184696
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss

GU GRETSCH-UNITAS Türverschluss MR2 16/65/92/10 Stulp 1750 DH=1020

Mehrfachverriegelung SECURY MR 2

Mit dem System GU-SECURY MR erhalten Sie eine durchsägesichere, gegen Zurückdrücken gesicherte Mehrfachverriegelung wahlweise mit zwei oder vier Massivriegeln. Die Schlossgeometrie ermöglicht den Einsatz der gleichen Rahmenschließteile wie bei dem System GU-SECURY Automatic. Die Schlösser erfüllen alle Feuer¬- und Rauchschutzanforderungen des DIBt.

- Alle Massivriegel sind durchsägesicher (gem. SKG Bestimmungen) dank gehärteter Stahleinlage

- In Kombination mit verschiedenen Türsystemen RC 2- und RC 3-geprüft

- Für 1- oder 2-flügelige Türsysteme einsetzbar

Funktionsweise

Basis-Verschlusssystem, z. B. für Haus- und Wohnungstüren. Durch Betätigen des Schlüssels wird der Fallenriegel und die beiden zusätzlichen Massivriegel ver- bzw. entriegelt. Somit ergibt sich eine 3-Punkt-Verriegelung der Tür. Entriegelung der Falle durch Schlüssel- oder Drückerbetätigung (Innenseite).


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Mehrfachverriegelung
Stulpausführung:
Flachstulp 16x3mm
Stulplänge:
1750mm
Dornmaß:
65mm
Entfernung:
92mm
Vierkant:
10mm
Verriegelsungsart:
2 Massivriegel (manuell verriegelnd)
Ausführung::
Maß A=730mm/ Maß B=760mm
Drückerhöhe:
1020mm (Kennkerbe 890mm)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 68,77*
€ 88,10*
Lager 223
11
€ 8,50*
ab € 93,57*
€ 118,18*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.