Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Keilriemen Super XE-POWER PRO XPZ 800 Lw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Keilriemen Super XE-POWER PRO XPZ 800 Lw
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Keilriemen Super XE-POWER PRO XPZ 800 Lw
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Keilriemen Super XE-POWER PRO XPZ 800 Lw
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Keilriemen Super XE-POWER PRO XPZ 800 Lw
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Keilriemen Super XE-POWER PRO XPZ 800 Lw
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Keilriemen Super XE-POWER PRO XPZ 800 Lw
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Keilriemen Super XE-POWER PRO XPZ 800 Lw
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Keilriemen Super XE-POWER PRO XPZ 800 Lw
Artikel-Nr.:
     223-8254496
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XPZ800XEAX
EAN/GTIN:
     4044978160843
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753

OPTIBELT Keilriemen Super XE-POWER PRO XPZ 800 Lw

optibelt SUPER XE-POWER PRO – flankenoffener, wartungsfreier Hochleistungsriemen

Produktvorteile
  • Außerordentliche Temperaturbeständigkeit – 40°C bis + 120°C
  • Erhöhte Leistungsfähigkeit (ca. plus 20%) gegenüber dem SUPER X-Power
  • Wartungsfrei, Wegfall von zusätzlichen Serviceintervallen, Minimierung von Produktionsausfällen und Reduzierung der Maschinenstillstandzeiten
  • Rückenrollengeeignet
  • Rote Einbettmischung für optimierte Haftung des Zugstranges
  • Erhöhter Wirkungsgrad
  • M=S ungemessen satzkonstant
  • Optimierte außerordentlich ruhige Laufeigenschaften
  • Elektrisch leitfähig nach ISO 1813
  • RoHS konform


Mit dem optibelt SUPER XE-POWER PRO präsentiert Optibelt einen flankenoffenen, wartungsfreien Hochleistungs Keilriemen, der ideal für den Maschinen-und Spezialmaschinenbau geeignet ist. Der Keilriemen ist tauglich für Rückkenspannrollen, temperaturbeständig von 50 bis +120 Grad Celsius sowie wartungsfrei und bietet 20 Prozent mehr Leistung als sein Vorgänger optibelt SUPER X-POWER. Damit ist er für ultrakompakte Antriebskonstruktionen geeignet, bietet hohe Laufruhe auch bei hohen Drehmomenten und kann in extremen Einsatzszenarien wie Ventilatoren, Bohrmaschinen und Pumpen eingesetzt werden.

Umrechnungswerte für formgezahnte Schmalkeilriemen:



Keilriemen,gezahnt,formgezaht,Super XE-POWER-PRO,Super X-Power,Super TX,Optibelt,Quad Power,Quadpower,Gates,XPZ 800 Lw,XPZ800Lw,XPZ 800 Ld,XPZ800Ld
Weitere Informationen:
Langbezeichnung:
Keilriemen - flankenoffen, verzahnt
Profil:
XPZ
Länge (mm):
800
Produktgruppe eClass 5.1:
23170201
Höhe des Riemens (mm):
8
Obere Breite (mm):
9,7
Untere Breite (mm):
4,2
Wirklänge Lw / Ld (mm):
800
Innenlänge Li (mm):
762
Außenlänge La (mm):
813
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,0175*
€ 5,6575*
1
€ 8,95*
ab € 4,38*
€ 6,37*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 6,54*
1
€ 3,19*
ab € 4,65*
€ 6,57*
Lager 223
15
1
€ 8,50*
ab € 5,42*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.