| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8258372 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011645034295 |
| |
|
| | |
| PÖSAMO Not S-Haken A2 Ø 3,8 mm, Öffnung 4,0 mm, Länge 35 mm (VE=50) Not-S-Haken, Edelstahl 1.4301 Weitere Informationen: | | Ø: | 3,8 | Hakenöffnung: | 4,0 | Gesamtlänge: | 35 | Gewicht 100 Stück: | 0,66 | Herstellerartikelnummer: | 1500100070 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,2994* | € 0,4194* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 12,725* | € 17,645* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 11,89* | € 17,67* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,77* | € 17,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 13,71* | € 18,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|