Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Plattformwagen 150kg 740x470mm, PP-Rad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Plattformwagen 150kg 740x470mm, PP-Rad
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Plattformwagen 150kg 740x470mm, PP-Rad
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Plattformwagen 150kg 740x470mm, PP-Rad
Artikel-Nr.:
     223-8259032
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569790475
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen

CAB BETRIEB Plattformwagen 150kg 740x470mm, PP-Rad

Plattformwagen, mit Klappbügel

• Robuste Stahlkonstruktion
• Ladefläche mit Antirutsch-Belag und umlaufendem Stoßschutz
• Platzsparend dank umklappbarer Schiebebügel
• Inklusive Feststellbremse
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Kunststoffrädern (PP)
Weitere Informationen:
Tragkraft:
150 kg
Breite Rad:
86 mm
Breite gesamt:
475 mm
Länge gesamt:
735 mm
Durchmesser Rad:
100 mm
Anzahl Ebenen gesamt:
1 St.
Anzahl starre Ebenen:
1 St.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
113
€ 6,90*
ab € 39,59*
€ 51,19*
2 Tage
113
€ 7,90*
ab € 39,68*
€ 51,20*
6 Tage
113
€ 4,95*
ab € 40,26*
€ 51,78*
3 Tage
113
Frei Haus
ab € 37,44*
€ 53,34*
Lager 223
111
€ 8,50*
ab € 80,03*
€ 99,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.