Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8259165 Herst.-Nr.: 2608586797 EAN/GTIN: 3165140565806 |
| |
|
| | |
| BOSCH SDSmax Bohrer max-7 35x600x720 mm Der SDS max-7 Bohrer ist ideal geeignet für den Einsatz mit höchsten Bohrgeschwindigkeiten. Sein solider S-Schneider aus Carbide und geneigte Seitenschneider gestatten ein sehr schnelles Bohren. Darüber hinaus bietet das vibrationsoptimierte Spiraldesign beste Kraftübertragung und erhöht die Geschwindigkeit. Dieses Produkt ist für den Einsatz in Beton und armiertem Beton, Kalksandstein und Mauerwerk vorgesehen. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Anwendung: | Geeignet zum Entgraten, Finishen, Mattieren, Reinigen und Verblenden von Stahl, Edelstahl, NE-Metalle, Kunststoff, GFK und Verbundwerkstoffe | Außendurchmesser: | 76.2 mm | SB-Verpackt: | Nein | Feinheitsgrad: | mittel | max. Drehzahl: | 18000 r/min | Einsatzbereich: | Für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, NE-Metalle, Kunststoff, GFK und Verbundwerkstoffe | Empf. Drehzahl: | 10000-15000 r/min | Eignung für Stahl: | empfohlen | Eignung für Aluminium: | empfohlen | Eignung für Edelstahl: | empfohlen | Eignung für Kunststoff: | empfohlen | Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK): | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 101,51* | € 116,73* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 101,26* | € 116,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 101,46* | € 116,96* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 102,17* | € 117,43* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 109,04* | € 125,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|