Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH SDSmax Bohrer max-7 40x400x520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 40x400x520 mm Hammerbohrer 40x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 40x400x520 mm Hammerbohrer 40x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 40x400x520 mm Hammerbohrer 40x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 40x400x520 mm Hammerbohrer 40x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 40x400x520 mm Hammerbohrer 40x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 40x400x520 mm Hammerbohrer 40x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 40x400x520 mm Hammerbohrer 40x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 40x400x520 mm Hammerbohrer 40x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 40x400x520 mm Hammerbohrer 40x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 40x400x520 mm Hammerbohrer 40x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 40x400x520 mm Hammerbohrer 40x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 40x400x520 mm Hammerbohrer 40x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 40x400x520 mm Hammerbohrer 40x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 40x400x520 mm Hammerbohrer 40x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 40x400x520 mm Hammerbohrer 40x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 40x400x520 mm Hammerbohrer 40x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 40x400x520 mm Hammerbohrer 40x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 40x400x520 mm Hammerbohrer 40x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 40x400x520 mm Hammerbohrer 40x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDSmax Bohrer max-7 40x400x520 mm Hammerbohrer 40x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Artikel-Nr.:
     223-8259168
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608586802
EAN/GTIN:
     3165140565844
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer

BOSCH SDSmax Bohrer max-7 40x400x520 mm

Der SDS max-7 Bohrer ist ideal geeignet für den Einsatz mit höchsten Bohrgeschwindigkeiten.
Sein solider S-Schneider aus Carbide und geneigte Seitenschneider gestatten ein sehr schnelles Bohren.
Darüber hinaus bietet das vibrationsoptimierte Spiraldesign beste Kraftübertragung und erhöht die Geschwindigkeit.
Dieses Produkt ist für den Einsatz in Beton und armiertem Beton, Kalksandstein und Mauerwerk vorgesehen.
Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt.
Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert.

Weitere Informationen:
Betriebstemperatur, von:
-10°C
Betriebstemperatur, bis zu:
50°C
Betriebstemperatur:
-10 - 50°C
Lagertemperatur, von:
-20°C
Lagertemperatur, bis zu:
70°C
Lagertemperatur:
-20 - 70°C
Arbeitsbereich, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich, Wert:
15m
Arbeitsbereich:
bis zu 15m
Nivelliergenauigkeit:
± 0.3 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
± 4°
Nivellierzeit:
4s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 64
Stromversorgung:
4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Stativ-Gewinde:
1/4"
Gewicht, ca.:
0.57kg
Farbe Laserlinie:
grün
Projektion:
2 Linien
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 97,96*
€ 113,37*
1
€ 5,00*
ab € 98,75*
€ 113,38*
6 Tage
123
1
€ 5,90*
ab € 102,12*
€ 117,48*
4 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 106,12*
€ 120,93*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 113,47*
€ 129,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 586 766
ab € 26,00*
Zubehör
Bosch
2 608 586 771
ab € 27,47*
Zubehör
Bosch
2 608 586 773
ab € 227,75*
Zubehör
Bosch
2 608 586 778
ab € 30,46*
Zubehör
Bosch
2 608 586 790
ab € 205,46*
Zubehör
Bosch
2 608 586 792
ab € 221,90*
Zubehör
Bosch
2 608 586 793
ab € 279,71*
Zubehör
Bosch
2608586796
ab € 71,55*
Zubehör
Bosch
2608586804
ab € 139,76*
Zubehör
Bosch
2608586806
ab € 123,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.