Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSF Rohrrahmeneinsteckschloss Serie 02 24/40/92/8 PZ Stulp kantig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SSF SSF Rohrrahmeneinsteckschloss Serie 02 24/40/92/8 PZ Stulp kantig Edelstahl
Artikeldetailsicht SSF SSF Rohrrahmeneinsteckschloss Serie 02 24/40/92/8 PZ Stulp kantig Edelstahl
Artikeldetailsicht SSF SSF Rohrrahmeneinsteckschloss Serie 02 24/40/92/8 PZ Stulp kantig Edelstahl
Artikeldetailsicht SSF SSF Rohrrahmeneinsteckschloss Serie 02 24/40/92/8 PZ Stulp kantig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-8259612
Hersteller:
     SSF
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012432602307
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss

SSF Rohrrahmeneinsteckschloss Serie 02 24/40/92/8 PZ Stulp kantig Edelstahl

Rohrrahmenschloss Serie 02

• Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Klasse 3
• PZ-gelocht
• Entfernung: 92 mm
• Drückernuss: 8 mm
• Stulpausführung: Edelstahl fein geschliffen, 245 x 24 mm, kantig
• Mit Wechsel
• Kasten, verzinkt, oben und unten geschlossen
• Schlossriegel: 1 tourig
• Riegelausschluss 21 mm
• Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar
• Falle und Riegel vernickelt
• Mit Späneschutzhülsen
• Mit durchgehenden Beschlagsbohrungen ober-/unterhalb der Schlossnuss
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
100018
Dorn:
40
Herstellerartikelnummer:
100018
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 15,88*
€ 20,61*
1 Tag
27
1
€ 5,45*
ab € 15,94*
€ 20,72*
1 Tag
27
4
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 22,16*
1 Tag
15
1
€ 5,59*
ab € 17,30*
€ 22,33*
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 23,90*
€ 30,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100031
ab € 13,83*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100027
ab € 15,88*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100007
ab € 14,74*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100008
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.