Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Kreuzlinienlaser Set GLL 3-80C + Akku + BM 1 + L-Boxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreuzlinienlaser Set GLL 3-80C + Akku + BM 1 + L-Boxx
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreuzlinienlaser Set GLL 3-80C + Akku + BM 1 + L-Boxx
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreuzlinienlaser Set GLL 3-80C + Akku + BM 1 + L-Boxx
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreuzlinienlaser Set GLL 3-80C + Akku + BM 1 + L-Boxx
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreuzlinienlaser Set GLL 3-80C + Akku + BM 1 + L-Boxx
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreuzlinienlaser Set GLL 3-80C + Akku + BM 1 + L-Boxx
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreuzlinienlaser Set GLL 3-80C + Akku + BM 1 + L-Boxx
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreuzlinienlaser Set GLL 3-80C + Akku + BM 1 + L-Boxx
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreuzlinienlaser Set GLL 3-80C + Akku + BM 1 + L-Boxx
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreuzlinienlaser Set GLL 3-80C + Akku + BM 1 + L-Boxx
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreuzlinienlaser Set GLL 3-80C + Akku + BM 1 + L-Boxx
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreuzlinienlaser Set GLL 3-80C + Akku + BM 1 + L-Boxx
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreuzlinienlaser Set GLL 3-80C + Akku + BM 1 + L-Boxx
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreuzlinienlaser Set GLL 3-80C + Akku + BM 1 + L-Boxx
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreuzlinienlaser Set GLL 3-80C + Akku + BM 1 + L-Boxx
Artikel-Nr.:
     223-8260620
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601063R02
EAN/GTIN:
     3165140888301
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
Baulaser
Kreuzlaser

BOSCH Kreuzlinienlaser Set GLL 3-80C + Akku + BM 1 + L-Boxx

Linienlaser GLL 3-80 C, Der Linienlaser GLL 3-80 C Professional wird einfach angeschlossen und sorgt über die Projektion von 3 x 360°-Linien für exzellente Sichtbarkeit.
Dank innovativer CAL Guard-Überwachung und Bluetooth®-Verbindung zur Smartphone-App sind der ferngesteuerte Einsatz, die kontaktlose Justierung sowie hohe Präzision möglich.
Leistungsstarke Dioden garantieren starke Sichtbarkeit, während dank 3 x 360°-Linien für die gleichzeitige Durchführung von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten und somit für hohe Arbeitseffizienz gesorgt wird.
Dieser Linienlaser wurde für den Bau von Böden, die Montage von Fenstern, das Anbringen von Regalen, das Verlegen von Abflussrohren, den Rohbau für Trockenbauwände und das Verlegen von Fliesen entwickelt.
Dank Dual Power Source-Technologie des GLL 3-80 C Professional ist ein Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich, ein Plus an Flexibilität.
Das Gerät ist in der Lage, sich auf nicht planaren Oberflächen in weniger als 4 Sekunden mit einer exzellenten Genauigkeit von ± 0,2 mm/m*/** um bis zu +/- 4° selbst zu nivellieren und verfügt bei Verwendung des optionalen Empfängers LR 6 oder LR 7 Professional über eine Reichweite von bis zu 120 m.
Dieser Linienlaser ist kompakt, einfach zu bedienen und extrem robust.
Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A01). 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X).
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3).
Laserzieltafel.
Tasche.
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.9 kg
Spannung:
12 V
Projektion:
1 horizontale Linie, 2 vertikale Linien
Elektrogesetz:
Ja
Batteriegesetz:
Ja
Schutzart (IP):
54
Stativaufnahme:
1/4 + 5/8\"
Akku-Kapazität:
2 A·h
Betriebsdauer (max.):
8 h
Laserfarbe Linienlaser:
rot
Nivelliergenauigkeit (±):
0.2 mm
Laserklasse nach EN 60825-1:
1
Selbstnivellierbereich (±):
4 °
Arbeitsbereich mit Empfänger:
120 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
30 m"
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 398,91*
€ 428,28*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 398,34*
€ 428,29*
€ 4,90*
ab € 400,02*
€ 430,55*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 405,02*
€ 437,47*
Lager 223
1
Frei Haus
ab € 545,84*
€ 582,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,54*
€ 693,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,70*
€ 687,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,55*
€ 669,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,96*
€ 660,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,84*
€ 649,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 32,06*
Zubehör
Bosch
1600A00X79
ab € 39,51*
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 39,45*
Zubehör
Bosch
0601096A00
ab € 72,87*
Zubehör
Bosch
0601069H00
ab € 49,89*
Zubehör
Bosch
0601069J00
ab € 76,70*
Zubehör
Bosch
1600A019RD
ab € 78,62*
Zubehör
Bosch
0601015B00
ab € 109,55*
Zubehör
Bosch
0601015A01
ab € 42,89*
Zubehör
URKO
43005
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.