Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Sicherheitshalbschuh Riga S3 Gr. 50 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Riga S3 Gr. 50 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Riga S3 Gr. 50 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Riga S3 Gr. 50 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Riga S3 Gr. 50 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Riga S3 Gr. 50 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Riga S3 Gr. 50 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Riga S3 Gr. 50 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Riga S3 Gr. 50 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Riga S3 Gr. 50 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8267159
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784566711
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

FORMAT Sicherheitshalbschuh Riga S3 Gr. 50 (Arbeitsschuh)

FORMAT Sicherheitshalbschuh Riga, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
• Überkappe
Zwischensohle: leichte und flexible, durchtrittsichere Textilzwischensohle
Sohle: TPU-PU-Sohle
Material: feinarbiges Leder mit Textileinsätzen, atmungsaktives Textilinnenfutter
Sicherheit: Aluminiumkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle
Gewicht: ca. 610 g (Größe 42)
Weite: 12
Farbe: schwarz-silber
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Weite:
12
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
0.6 kg
Größe:
50
Kategorie:
S3
Geschlecht:
Herren
Ausstattung:
Fußbett
Farbe Sohle:
grau
Gefährdung:
Einwirkung auf Zehen
Besonderheit:
atmungsaktiv
Farbe Schaft:
schwarz
Farbton Sohle:
graualuminium
Innenmaterial:
Textil
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Stahl
Größenspiegel:
36-51
Material Schaft:
Rindleder
Material Laufsohle:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Besonderheit Laufsohle:
abriebfest
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Vorschriften und Gesetze:
DGUV Regel 112-191
Bezeichnung Innenmaterial:
Textilfutter
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Besonderheit Zwischensohle:
durchtrittsicher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 49,41*
€ 65,50*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 44,62*
€ 65,51*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 51,71*
€ 68,60*
3 Tage
3
€ 9,95*
ab € 60,16*
€ 78,39*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,60*
€ 81,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,33*
€ 80,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,00*
€ 76,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,98*
€ 72,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,93*
€ 68,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,71*
€ 61,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.