Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8267548 Herst.-Nr.: 7101160 EAN/GTIN: 4003773082668 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Bolzenschneider Mini 160mm, Kunststoffgriff 71 01 160 KNIPEX CoBolt® SExtrem hohe Schneidleistung in handlicher 160 mm Länge. Kleiner, schlanker Kopf für sehr gute Zugänglichkeit. Kompakt und leistungsstark: Schneidet Bolzen, Nägel, Niete usw. bis Ø 4,4 mm. Hochbelastbare, induktiv gehärtete Schneide für dünne, harte Drähte, Schrauben und Federn, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Geringerer Kraftaufwand durch effiziente Übersetzungsmechanik. Kein Wegrutschen des Schneidmaterials durch gelaserte Schneide. Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm. Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 5,3 mm Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,4 mm Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2 mm Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,0 mm- Extrem hohe Schneidleistung in handlicher 160 mm Länge
- Kleiner, schlanker Kopf für sehr gute Zugänglichkeit
- Kompakt und leistungsstark: Schneidet Bolzen, Nägel, Niete usw.
- Hochbelastbare, induktiv gehärtete Schneide für dünne, harte Drähte, Schrauben und Federn, Schneidenhärte ca. 64 HRC
- Geringerer Kraftaufwand durch effiziente Übersetzungsmechanik
- Kein Wegrutschen des Schneidmaterials durch gelaserte Schneide
- Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | weicher Draht: | 5,3 mm | mittelharter Draht: | 4,4 mm | harter Draht: | 3,2 mm | Pianodraht: | 3 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 71 01 160 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,16* | € 23,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,12* | € 23,27* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,69* | € 23,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,76* | € 24,03* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 24,77* | € 29,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|